Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Kombopack XRP DC 945FB 12,0 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Akku Kombopack XRP DC 945FB 12,0 Volt
Artikel-Nr.:  415-DC945FB
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  DC945FB
EAN:  5035048134924

Artikeldetails:

  • Akku Kombopack XRP DC 945FB 12,0 Volt
  • enthält Akku Schlagbohrschrauber DC 945KB und Akku Lampe DW 904
  • 12,0 V Akku Schlagbohrschrauber DC 945KB mit 3 Gang-Vollmetallgetriebe
  • 12,0 V Akku Lampe DW 904 mit sehr hoher Leuchtdauer von 3,5 h
  • Akku: 2,6 Ah NiMH
  • Lieferumfang: 30 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah Akkus, Transportkoffer
... > DeWALT Elektrowerkzeuge > Akku Maschinen > 12,0 Volt Akku Maschinen
Weitere Suchbegriffe: Dewalt, Schlagbohrschrauber, Winkelbohrmaschine, Schrauben, Bohren, Akku, Akkusäge
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
Frei Haus
€ 331,55*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,55*
€ 394,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Dewalt
DE9074
€ 67,45*
€ 80,27
Zubehör
Dewalt
DE9071
€ 86,29*
€ 102,69
Zubehör
Dewalt
DE9075
€ 96,90*
€ 115,31
Zubehör
Dewalt
DE9501
€ 99,75*
€ 118,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG