|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-DC901KL Herst.-Nr.: DC901KL EAN/GTIN: 5035048196380 |
| | |
|
|  |  |
 | Akku Schlagbohrschrauber DC901KL 36,0 Volt Produktbeschreibung: - Hochleistungsmotor mit Drehzahlelektronik und Motorbremse
- Innovatives 3-Gang-Vollmetall-Getriebe mit optimal abgestuften Drehzahl- / Drehmomentverhältnissen für alle Bohr- und Schraubarbeiten
- 22-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
- Zentrisch spannendes, robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung und Selbstverriegelung
- Lithium-Ionen Akkus basierend auf Nano-Technologie für hohe Leistung, lange Laufzeit und über 2.000 Ladezyklen bei sehr geringem Gewicht
Technische Daten: - Akku 36 Volt / 2,2 Ah
- Abgabeleistung 750 Watt
- Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm
- Leerlaufdrehzahl 0-400 / 1.200 / 1.600 min-1
- Leerlaufschlagzahl 0-6.800 / 20.400 / 27.200 min-1
- Konst. Drehmoment 42 Nm
- Max. Bohrleistung (Holz / Metall / Stein) 65 / 13 / 16 mm
- Gewicht (inkl. Akku) 3,0 kg
Lieferumfang: - 1 Std.-Schnellladegerät
- 2 x 2,2 Ah Li-Ion-Akkus
- Verstellbarer Zusatzhandgriff
- Transportkoffer
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dewalt, Akku, Schlagbohrschrauber, bohren, schrauben, Bohrschrauber, Schlagwerk, schlagbohren, Beton, Mauerwerk, Holz, 36V, 36 Volt, Lithium Ionen, Li-Ion |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 557,34* | € 561,26* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 579,27* | € 612,06* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 628,91* | € 664,20* |  |  |  | Lager 415 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 607,19* | € 674,20* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,95* | – | € 713,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 45,00* | € 6,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 45,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|