Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Schlagschrauber DC810KL 28,0 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Akku Schlagschrauber DC810KL 28,0 Volt
Artikel-Nr.:  415-DC810KL
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  DC810KL
EAN:  5035048176177

Artikeldetails:

  • Akku Schlagschrauber DC810KL 28,0 Volt
  • lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit extrem hohem Drehmoment
  • Vollmetall-Getriebe garantiert hohe Lebensdauer bei effizienter Leistungsübertragung
  • robuste Bauweise bei gleichzeitig niedrigem Gewicht durch Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium
  • sicherer Einsatz durch elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Motorbremse
  • innovative Vollmetall-Werkzeugaufnahme für besseren Sitz des Einsatzwerkzeuges und höhere Lebensdauer
  • kraftvolle Lithium-Ionen Akkus mit Nano-Phosphat-Technologie für lange Laufzeit und über 2.000 Ladezyklen bei sehr geringem Gewich
  • Akkusystem: 28,0 Volt
  • Akku: 2,2 Ah Li-Ion
  • Abgabeleistung: 350 WattLeerlaufdrehzahl: 0-2.400 min-1
  • Leerlaufschlagzahl: 0-3.000 min-1
  • max. Drehmoment: 215 Nm
  • max. Schraubendurchmesser: M16
  • Werkzeugaufnahme: 1/2" Außenvierkant
  • Gewicht: 2,3 kg
  • Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah Li-Ion-Akkus, Transportkoffer
... > DeWALT Elektrowerkzeuge > Akku Maschinen > 28,0 Volt Akku Maschinen
Weitere Suchbegriffe: Akkuschrauber, Dewalt, Akku Schlagschrauber, Akku Bohrschrauber
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
Frei Haus
€ 635,55*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,55*
€ 756,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Dewalt
DE9000
€ 93,32*
€ 111,05
Zubehör
Dewalt
DE9280
€ 217,55*
€ 258,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG