Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Bohrschrauber DC 756KB 12,0 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Akku Bohrschrauber DC 756KB 12,0 Volt
Artikel-Nr.:  415-DC756KC
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  DC756KB
EAN:  5035048131824

Artikeldetails:

  • Akku Bohrschrauber DC 756KB 12,0 Volt
  • leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für mittlere bis schwere Bohr- und Schraubarbeiten
  • kompaktes Gehäuse und geringes Gewicht
  • optimal abgestimmtes Zweigang- Planetengetriebe, elektronische Drehzahlregulierung und Rechts- /Linkslauf ermöglichen problemlosen und vielseitigsten Einsatz
  • 17-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment für problemlose Schraubarbeiten
  • ergonomisch geformter Schalter und gummierter Mittelhandgriff
  • 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung ermöglichen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel mit einer Hand
  • Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
  • Akkusystem: 12,0 Volt
  • Akku: 2,0 Ah NiCd
  • Abgabeleistung: 240 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 0-400 / 0-1.400 1/min
  • max. Drehmoment: 35 Nm
  • max. Bohrleistung in Holz: 28 mm
  • max. Bohrleistung in Metall: 13 mm
  • Gewicht: 2,0 kg
  • Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 3 x 2,0 Ah Akkus, Transportkoffer
... > DeWALT Elektrowerkzeuge > Akku Maschinen > 12,0 Volt Akku Maschinen
Weitere Suchbegriffe: Akkuschrauber, Bohrer, Dewalt, Ladegerät NiMH NICD, Schnellladegerät, Schrauber, Ladegerät, Bohren, Schrauben, Bohrschrauber, Akku
Angebote (3)
Versand
Netto
^
9 Tage
Frei Haus
€ 226,38*
Baupunkt-Hain
€ 6,95*
€ 226,39*
14 Tage
Frei Haus
€ 302,40*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,39*
€ 269,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Dewalt
DE9074
€ 67,45*
€ 80,27
Zubehör
Dewalt
DE9071
€ 87,27*
€ 103,85
Zubehör
Dewalt
DE9075
€ 96,90*
€ 115,31
Zubehör
Dewalt
DE9501
€ 99,75*
€ 118,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG