Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Bohrschrauber DC 743KB 12,0 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Akku Bohrschrauber DC 743KB 12,0 Volt
Artikel-Nr.:  415-DC743KB
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  DC743KB
EAN:  5035048191897

Artikeldetails:

  • Akku Bohrschrauber DC 743KB 12,0 Volt
  • neuentwickelter, kompakter Motor liefert ein Plus an Leistung und Lebensdauer bei gleichzeitig niedrigerem Gewicht
  • optimal abgestimmtes Zweigang-Planetengetriebe für mittelschwere Bohr- und Schraubarbeiten
  • elektronische Drehzahlregulierung, Motorbremse und Rechts-/ Linkslauf
  • 17-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment
  • 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
  • sehr kompakte Bauweise und vollgummierter Handgriff
  • integrierte LED-Leuchte
  • Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
  • Akkusystem: 12,0 Volt
  • Akku: 2,6 Ah NiMH
  • Abgabeleistung: 240 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 0-400 / 0-1.450 1/min
  • max. Drehmoment: 35 Nm
  • max. Bohrleistung in Holz: 28 mm
  • max. Bohrleistung in Metall: 13 mm
  • Gewicht: 2,0 kg
  • Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH Akkus, Transportkoffer
... > DeWALT Elektrowerkzeuge > Akku Maschinen > 12,0 Volt Akku Maschinen
Weitere Suchbegriffe: Akkuschrauber, Bohrer, Dewalt, Ladegerät Blei, Ladegerät NiMH NICD, Schnellladegerät, Schrauber, Ladegerät, Bohren, Schrauben, Bohrschrauber, Akku
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Baupunkt-Hain
€ 6,95*
€ 215,63*
14 Tage
Frei Haus
€ 289,20*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Dewalt
DE9074
€ 67,45*
€ 80,27
Zubehör
Dewalt
DE9071
€ 86,29*
€ 102,69
Zubehör
Dewalt
DE9075
€ 96,90*
€ 115,31
Zubehör
Dewalt
DE9501
€ 99,75*
€ 118,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG