Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Bohrschrauber DC 740K2 12,0 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Akku Bohrschrauber DC 740K2 12,0 Volt
Artikel-Nr.:  415-DC742KA
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  DC740K2
EAN:  5035048152973

Artikeldetails:

  • Akku Bohrschrauber DC 740K2 12,0 Volt
  • maximale Kraftentfaltung und hohe Lebensdauer durch lüftergekühlten Hochleistungsmotor und Vollmetall-Getriebe
  • vielseitiger Einsatz durch Zweigang-Getriebe, elektronische Drehzahlregulierung und Rechts-/Linkslauf
  • 14-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment
  • einteiliges 10 mm Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
  • extrem kompakt, leicht und mit gummiertem Griff
  • Bohrfutterspannweite: 1,0 - 10 mm
  • Akkusystem: 12,0 Volt
  • Akku: 2,0 Ah NiCd
  • Abgabeleistung: 190 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 0-350 / 0-1200 1/min
  • max. Drehmoment: 20 Nm
  • max. Bohrleistung in Holz: 25 mm
  • max. Bohrleistung in Metall: 10 mm
  • Gewicht: 1,7 kg
  • Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,0 Ah Akkus, Transportkoffer
... > DeWALT Elektrowerkzeuge > Akku Maschinen > 12,0 Volt Akku Maschinen
Weitere Suchbegriffe: Akkubohrschrauber, Akkuschrauber, Bohrer, Dewalt, Ladegerät NiMH NICD, Schnellladegerät, Schrauber, Ladegerät, Bohren, Schrauben, Bohrschrauber, Akku
Angebote (3)
Versand
Netto
^
9 Tage
Frei Haus
€ 149,00*
3 Tage
€ 6,90*
€ 155,00*
Baupunkt-Hain
€ 6,95*
€ 166,25*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Dewalt
DE9074
€ 67,45*
€ 80,27
Zubehör
Dewalt
DE9071
€ 87,27*
€ 103,85
Zubehör
Dewalt
DE9075
€ 96,90*
€ 115,31
Zubehör
Dewalt
DE9501
€ 99,75*
€ 118,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG