Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Akku Bohrschrauber DC 740KN 12,0 Volt
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Baupunkt-Hain
Artikel-Nr.:
415-DC740KN
Hersteller:
Dewalt
Herst.-Nr.:
DC740KN
EAN:
5035048163610
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akku-Bohrschrauber DC740KN
Akku-Schrauber
Artikeldetails:
Akku Bohrschrauber DC 740KN 12,0 Volt
maximale Kraftentfaltung und hohe Lebensdauer durch lüftergekühlten Hochleistungsmotor und Vollmetall-Getriebe
vielseitiger Einsatz durch Zweigang-Getriebe, elektronische Drehzahlregulierung und Rechts-/Linkslauf
14-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment
einteiliges 10 mm Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
extrem kompakt, leicht und mit gummiertem Griff
Bohrfutterspannweite: 1,0 - 10 mm
Akkusystem: 12,0 V
Abgabeleistung: 190 Watt
Leerlaufdrehzahl: 0-350 / 0-1200 1/min
max. Drehmoment: 20 Nm
max. Bohrleistung in Holz: 25 mm
max. Bohrleistung in Metall: 10 mm
Gewicht: 1,7 kg
Lieferumfang: Transportkoffer
... >
DeWALT Elektrowerkzeuge
>
Akku Maschinen
>
12,0 Volt Akku Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Akkubohrschrauber
,
Akkuschrauber
,
Bohrer
,
Dewalt
,
Schrauber
,
Ladegerät
,
Bohren
,
Schrauben
,
Bohrschrauber
,
Akku
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
5 Tage
€ 6,95*
€ 75,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Baupunkt-Hain
Versand
von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Baupunkt-Hain
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Wechselakku 12,0 Volt, 1,3 Ah NiCd
Dewalt
DE9074
€ 67,45*
€ 80,27
Zubehör
Wechselakku 12,0 Volt, 2,0 Ah NiCd
Dewalt
DE9071
€ 87,27*
€ 103,85
Zubehör
Wechselakku 12,0 Volt, 2,4 Ah NiCd
Dewalt
DE9075
€ 96,90*
€ 115,31
Zubehör
Wechselakku 12,0 Volt, 2,6 Ah NiMH
Dewalt
DE9501
€ 99,75*
€ 118,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG