Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Bohrschrauber DC721KB 18,0 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Akku Bohrschrauber DC721KB 18,0 Volt
Artikel-Nr.:  415-DC721KB
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  DC721KB
EAN:  5035048191958

Artikeldetails:

  • Akku Bohrschrauber DC721KB 18,0 Volt
  • neuentwickelter, kompakter Motor liefert ein Plus an Leistung und Lebensdauer bei gleichzeitig niedrigerem Gewicht
  • optimal abgestimmtes Zweigang-Planetengetriebe für schwere Bohr- und Schraubarbeiten
  • elektronische Drehzahlregulierung, Motorbremse und Rechts-/ Linkslauf
  • 17-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment
  • 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
  • sehr kompakte Bauweise und vollgummierter Handgriff
  • integrierte LED-Leuchte
  • Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
  • Akkusystem: 18,0 V
  • Akku: 2,6 Ah NiMH
  • Abgabeleistung: 400 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 0-500 / 0-1.700 min-1
  • max. Drehmoment: 44 Nm
  • max. Bohrleistung in Holz: 38 mm
  • max. Bohrleistung in Metall: 13 mm
  • Gewicht: 2,3 kg
  • Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH-Akkus, Transportkoffer
... > DeWALT Elektrowerkzeuge > Akku Maschinen > 18,0 Volt Akku Maschinen
Weitere Suchbegriffe: Akkubohrschrauber, Akkuschrauber, Bohrer, Dewalt, Akku Bohrschrauber, Akku Schrauber, Schrauber, Schrauber, Akku Bohrer, Akku Bohrmaschine
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
Frei Haus
€ 274,55*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,55*
€ 326,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Dewalt
DE9098
€ 90,25*
€ 107,40
Zubehör
Dewalt
DE9095
€ 118,75*
€ 141,31
Zubehör
Dewalt
DE9096
€ 128,25*
€ 152,62
Zubehör
Dewalt
DE9503
€ 136,94*
€ 162,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG