Produktinformationen von Baupunkt-Hain |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-DC608KB Herst.-Nr.: DC608KB EAN: 5035048183243 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Akku Nagler DC608KB 18,0 Volt
- optimal einsetzbar für Serien-Nagelarbeiten durch sehr hohe Schussfolge mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Einzel- oder Dauerauslösung wählbar
- optimales Nagelbild durch präzise einstellbare Einschusstiefe
- robustes, leichtes, seitlich zu befüllendes Magazin mit hoher Kapazität für bis zu 110 Stauchkopfnägel
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- LED-Leuchten für präzises Arbeiten bei eingeschränkten Sichtverhältnissen
- optimale Sicht auf das Werkstück durch speziell geformten Sicherungsbügel mit oberflächenschützender Gummierung
- ideal für Sockelleisten, Bilderrahmen und Holzkehlleisten
- Akkusystem: 18,0 Volt
- Akku: 2,6 Ah NiMH
- Nageldurchmesser: 1,2 mm
- Magazinwinkel: 0°
- Nagellänge: 16 - 50 mm
- Magazinkapazität: 110 Nägel (Stauchkopf)
- Gewicht: 3,4 kg
- Lieferumfang: 30 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah Akkus, Transportkoffer
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akku Nagler, Akkunagler, Akku Werkzeug |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 45,00* | € 53,55 | Zubehör | | | | € 13,05* | € 15,53 | Zubehör | | | | € 52,20* | € 62,12 | Zubehör | | | | € 16,50* | € 19,64 | Zubehör | | | | € 61,20* | € 72,83 | Zubehör | | | | € 16,90* | € 20,11 | Zubehör | | | | € 67,50* | € 80,33 | Zubehör | | | | € 18,00* | € 21,42 | Zubehör | | | | € 81,00* | € 96,39 | Zubehör | | | | € 19,90* | € 23,68 | Zubehör | | | | € 90,25* | € 107,40 | Zubehör | | | | € 118,75* | € 141,31 | Zubehör | | | | € 128,25* | € 152,62 | Zubehör | | | | € 136,94* | € 162,96 |
|  |  |
|
 |
|
|