Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Handsauger DC515N 18,0 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Baupunkt-Hain
Akku Handsauger DC515N 18,0 Volt
Artikel-Nr.:  415-DC515N
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  DC515N
EAN:  5035048148143
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
  • Alle Artikel sind bereits um 5%* im Preis gesenkt**
  • Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008

Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!

*  Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**  Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.

Artikeldetails:

  • Akku Handsauger DC 515N 18,0 Volt
  • langlebiger tritt- und knickfester Saugschlauch, der sich auf bis zu 1 m ausziehen lässt und einen flexiblen und bequemen Einsatz des Akku-Saugers gewährleistet
  • Staubbehälter-Kapazität von 1,9 Liter ermöglicht das Aufsaugen größerer Materialmengen ohne Entleeren des Staubbehälters
  • Hochleistungsfilter filtert 99.7% aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
  • schnelle und einfache Entleerung des Staubbehälters
  • mehrfach auswaschbarer Hochleistungsfilter
  • mit allen Akkus der 18,0 Volt Akku-Serie kompatibel
  • Ersatzfilter DC 5151 H als Zubehör erhältlich
  • in N-Version: Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät als optimale Ergänzung zu bereits vorhandenen 18,0 Volt Akku-Maschinen
  • Akkusystem: 18,0 Volt NiCd oder NiMH
  • Behältervolumen: 1,9 l
  • Saugschlauch: 1 m
  • Gewicht: 2,2 kg (ohne Akku)
  • Lieferumfang: 1 m Saugschlauch, Fugendüse, Bodendüse, ohne Akku und Ladegerät
... > DeWALT Elektrowerkzeuge > Akku Maschinen > 18,0 Volt Akku Maschinen
Weitere Suchbegriffe: Handstaubsauger, Tischstaubsauger, Akku Handsauger, Akku Handstaubsauger
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain 4 Tage € 6,95* € 62,28*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  62,28* €  74,11 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,95*
ab € 250,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Wechselakku 18,0 Volt, 1,3 Ah NiCd
Dewalt
DE9098
€ 85,74* € 102,03
Zubehör
Wechselakku 18,0 Volt, 2,0 Ah NiCd
Dewalt
DE9095
€ 112,82* € 134,26
Zubehör
Wechselakku 18,0 Volt, 2,4 Ah NiCd
Dewalt
DE9096
€ 121,84* € 144,99
Zubehör
Wechselakku 18,0 Volt, 2,6 Ah NiMH
Dewalt
DE9503
€ 132,94* € 158,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG