Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akku Lampe DC 509 36 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Lampe DC 509 36,0 V
Akku Lampe DC 509 36,0 V
Artikel-Nr.:
     415-DC509
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DC509
EAN/GTIN:
     5035048158449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akku für Werkzeug
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte

Produktbeschreibung:

  • Lampenhals durch Magnetverschluss auch als Tragegriff verwendbar
  • Lampenkopf über flexiblen Lampenhals in alle Richtungen beliebig drehbar
  • extrem hohe Leuchtdauer von bis zu 16 Stunden pro Akku-Ladung (bei 4,0 Ah)
  • Leuchtmittel: Xenon

Lieferumfang:

  • Ersatz-Xenonbirne
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Spannung:
36 Volt
Kapazität:
2,2 Ah
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Dewalt-Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Handlampe, Handleuchte, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku handlampe dewalt, handlampe akku, handlampe, Dewalt, Akku, Lampe, Leuchte, Akkulampe, Akku Lampe, Akku Leuchten, 36V, 36 Volt, Lithium Ionen, Li-Ion
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 52,94*
€ 57,87*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 51,40*
€ 58,33*
€ 7,50*
ab € 54,09*
€ 59,12*
€ 7,95*
ab € 56,86*
€ 61,42*
€ 7,60*
ab € 66,31*
€ 71,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCL050-XJ
ab € 57,72*
Ähnlich
DeWalt
DCL060-XJ
ab € 131,88*
Ähnlich
DeWalt
DCL040-XJ
ab € 47,64*
Ähnlich
DeWalt
DCL043
ab € 83,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG