Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Akku Handkreissäge DC300KN 36 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Handkreissäge DC300KN 36,0 Volt
Akku Handkreissäge DC300KN 36,0 Volt
Artikel-Nr.:
     415-DC300KN
Hersteller:
     Dewalt
Herst.-Nr.:
     DC300KN
EAN/GTIN:
     5035048192290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge

Produktbeschreibung:

  • Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten
  • Vollmetall-Getriebe und hochwertige Kugellagerung für effiziente Kraftübertragung, leisen Lauf und hohe Lebensdauer
  • Schnelle und präzise Neigungsschnitte bis 50° mit Fixrasten bei 22,5° und 45°
  • Sägeschuh und Schutzhaube komplett aus robustem Magnesium
  • Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
  • Werkzeugloses Sägeblatt-Wechselsystem
  • Für den Einsatz mit den DEWALT 36,0 Volt Lithium-Ionen Akkus mit Nano-Technologie für hohe Leistung, lange Laufzeit und über 2.000 Ladezyklen bei sehr geringem Gewicht

Technische Daten:

  • Akku für 36,0 Volt
  • Abgabeleistung 940 Watt
  • Sägeblattdurchmesser 184 x 20 mm
  • Leerlaufdrehzahl 4.000 min-1
  • Neigungseinstellung 50°
  • Max. Schnittiefe bei 90° 62 mm
  • Max. Schnittiefe bei 45° 41 mm
  • Gewicht (inkl. Akku) 4,5 kg

Lieferumfang:

  • 184 mm / 24 Zahn HM-Sägeblatt
  • Parallelanschlag
  • Transportkoffer

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Informationen:
WA_NR:
84672230
Spannung:
36 Volt
Leistung:
940 Watt
Schleifdurchmesser:
184 x 20 mm
Schnitttiefe:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, Handkreissägekoffer, akku handkreissäge, Dewalt, Akku, Handkreissäge, Stichsäge, Säbelsäge, sägen, Holz, Metall, 36V, 36 Volt, Lithium Ionen, Li-Ion
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 348,18*
€ 365,02*
Frei Haus
ab € 358,91*
€ 376,45*
€ 5,90*
ab € 372,92*
€ 391,38*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 378,88*
€ 397,74*
Lager 415
Frei Haus
ab € 382,20*
€ 422,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,41*
€ 502,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,48*
€ 468,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,20*
€ 454,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dewalt
DE9000-QW
ab € 86,11*
Zubehör
Dewalt
DT1211-QZ
ab € 20,00*
Zubehör
Dewalt
DE9360-XJ
ab € 252,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG