Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Bohr- und Meißelhammer DC229KL 28,0 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Akku Bohr- und Meißelhammer DC229KL 28,0 Volt
Artikel-Nr.:  415-DC229KL
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  DC229KL
EAN:  5035048189429
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
  • Alle Artikel sind bereits um 5%* im Preis gesenkt**
  • Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008

Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!

*  Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**  Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.

Artikeldetails:

  • Akku Bohr- und Meißelhammer DC229KL 28,0 Volt
  • kompakter Akku-Kombihammer mit sehr hohem Bohrfortschritt
  • stoßgedämpfte Aufhängung von Motor und Getriebe über separaten Federmechanismus sowie speziell ausbalanciertes Taumellager für extrem niedrige Vibrationen und hohe Lebensdauer
  • sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
  • Dreh- und Schlagzahlregulierung
  • vielseitiger Einsatz durch Dreh- und Schlagstopp
  • werkzeugloses Schnellwechselsystem zur Aufnahme des serienmäßigen 13 mm Schnellspann-Bohrfutters
  • Lithium-Ionen Akkus basierend auf Nano-Technologie für lange Laufzeit, hohe Leistung und über 2.000 Ladezyklen bei sehr geringem Gewicht
  • Akkusystem: 28,0 Volt
  • Akku: 2,2 Ah Li-Ion
  • Abgabeleistung: 450 WattLeerlaufdrehzahl: 0-1.150 min-1
  • Leerlaufschlagzahl: 0-4.300 min-1
  • Einzelschlagenergie: 2,5 Joule
  • Werkzeugaufnahme: SDS-plus
  • max. Bohrleistung (Holz / Metall / Beton): 30 / 13 / 26 mm
  • Gewicht: 3,6 kg
  • Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah Li-Ion Akkus, verstellbarer Zusatzhandgriff, werkzeuglos wechselbares 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, Transportkoffer
... > DeWALT Elektrowerkzeuge > Akku Maschinen > 28,0 Volt Akku Maschinen
Weitere Suchbegriffe: Dewalt, Elektromeißel, Meißelhammer, Schlaghammer, Stemmhammer, Akkubohrhammer, Bohrhammer, Bosch Bohrhammer, Meisselhammer, Akku Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, Akkuschrauber, Akku Werkzeug
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
Frei Haus
€ 630,85*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,85*
€ 750,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Dewalt
DE9000
€ 90,21*
€ 107,35
Zubehör
Dewalt
DE9280
€ 206,68*
€ 245,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG