Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Bohrhammer DC212KA 18,0 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Akku Bohrhammer DC212KA 18,0 Volt
Artikel-Nr.:  415-DC212KA
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  DC212KA
EAN:  5035048151648
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
  • Alle Artikel sind bereits um 5%* im Preis gesenkt**
  • Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008

Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!

*  Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**  Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.

Artikeldetails:

  • Akku Bohrhammer DC212KA 18,0 Volt
  • sehr kompakter Akku-Hammer mit hohem Bohrfortschritt durch optimiertes elektropneumatisches Hammerwerk
  • Hochleistungsmotor mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung
  • stoßgedämpfte Aufhängung von Motor und Getriebe über separaten Federmechanismus sowie speziell ausbalanciertes Taumellager für extrem niedrige Vibrationen und hohe Lebensdauer
  • gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längerem Einsatz
  • Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz und Metall
  • Werkzeugaufnahme: SDS-plus
  • Akkusystem: 18,0 V
  • Akku: 2,0 Ah NiCd
  • Abgabeleistung: 350 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 0-1.100 1/min
  • Leerlaufschlagzahl: 0-4.200 min/-1
  • Einzelschlagenergie: 2,1 J
  • max. Bohrleistung in Holz: 30 mm
  • max. Bohrleistung in Metall: 13 mm
  • max. Bohrleistung in Stein: 20 mm
  • triaxiale Vibration: 8,0 m/s2
  • Gewicht: 3,1 kg
  • Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,0 Ah Akkus, verstellbarer Zusatzhandgriff, Transportkoffer
... > DeWALT Elektrowerkzeuge > Akku Maschinen > 18,0 Volt Akku Maschinen
Weitere Suchbegriffe: Akkubohrhammer, Bohrhammer, Akku Werkzeug
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
Frei Haus
€ 374,54*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,54*
€ 445,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Dewalt
DE9098
€ 85,74*
€ 102,03
Zubehör
Dewalt
DE9095
€ 112,82*
€ 134,26
Zubehör
Dewalt
DE9096
€ 121,84*
€ 144,99
Zubehör
Dewalt
DE9503
€ 132,94*
€ 158,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG