Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Trennschleifer D 28715
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Baupunkt-Hain
Artikel-Nr.:
415-D28715
Hersteller:
Dewalt
Herst.-Nr.:
D28715
EAN:
5035048166789
Suchbegriffe:
Dewalt
Elektroschleifer
Metall-Trennscheibe
Schelle
Artikeldetails:
Trennschleifer D 28715
elektronischer Sanftanlauf für problemlose und sichere Trennarbeiten
robustes und spiralverzahntes Getriebe im Alu-Gehäuse garantiert hohe Lebensdauer
werkzeuglose Gehrungseinstellung bis 45° für schnelle und einfache Anwendung
leichte und große Werkstückauflage aus robustem Stahl
sicheres Arbeiten durch verstellbaren Funkenschutz
Spindelarretierung für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel
Aufnahmeleistung: 2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl: 4.000 1/min
Schnittbereich bei 90° / 45° Vierkantrohr: 120x120 / 113x113 mm
Schnittbereich bei 90° / 45° Rechteckrohr: 74x230 / 100x140 mm
Schnittbereich bei 90° / 45° L-Profil: 140x140 / 120x120 mm
Schnittbereich bei 90° / 45° Rundrohr: 130 mm
Trennscheibe: 355 x 25,4 mm
Gewicht: 18 kg
Lieferumfang: 355 mm Metall-Trennscheibe, Inbus-Schlüssel
... >
Elektrowerkzeuge
>
DeWALT Elektrowerkzeuge
>
Metallbearbeitungsmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Schellen
,
Trennschleifer
,
Winkelschleifer
,
Schleifer
,
Schleifen
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
5 Tage
Frei Haus
€ 331,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,55*
€ 394,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Baupunkt-Hain
Versand
von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
180mm Tellerschleifer DW 630
Dewalt
DW630
€ 204,25*
€ 243,06
Ähnlich
200mm Polierer DW 849
Dewalt
DW849
€ 232,75*
€ 276,97
Ähnlich
Geradschleifer D 28885
Dewalt
D28885
€ 160,55*
€ 191,05
Ähnlich
Geradschleifer D 28886
Dewalt
D28886
€ 293,55*
€ 349,32
Ähnlich
Metallkreissäge DW 872
Dewalt
DW872
€ 740,19*
€ 880,83
Ähnlich
Spannzange D 288861, 3 mm
Dewalt
D288861
€ 15,49*
€ 18,43
Ähnlich
Spannzange D 288862, 1/8"
Dewalt
D288862
€ 15,49*
€ 18,43
Ähnlich
Spannzange D 288863, 6 mm
Dewalt
D288863
€ 14,92*
€ 17,75
Ähnlich
Spannzange D 288864, 1/4"
Dewalt
D288864
€ 15,49*
€ 18,43
Ähnlich
Spannzange D 288865, 8 mm
Dewalt
D288865
€ 14,92*
€ 17,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG