Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Winkelschleifer D 28065, 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Winkelschleifer D 28065, 125mm
Artikel-Nr.:  415-D28065
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  D28065
EAN:  5035048181836

Artikeldetails:

  • Winkelschleifer D 28065, 125mm
  • leistungsstarker Winkelschleifer mit innovativer Gehäuseform für sicheren und problemlosen Zweihand-Betrieb, optimal geeignet bei allen Arbeiten, wo eine exakte und präzise Maschinenführung erforderlich ist
  • mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung sowie spezielle Kühlluftführung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
  • sehr geringes Gehäusedurchmesser und sehr flaches Getriebegehäuse
  • werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
  • optimal positionierte Spindelarretierung
  • ergonomische Gummierung in allen Griffbereichen
  • Aufnahmeleistung: 1.250 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 9.000 1/min
  • max. Scheibendurchmesser: 125 mm
  • Antriebsspindel: M14
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch
... > Elektrowerkzeuge > DeWALT Elektrowerkzeuge > Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: Flex, trennen, flexen, schleifen
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
€ 6,95*
€ 141,55*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Dewalt
DE4037
€ 18,91*
€ 22,50
Ähnlich
Dewalt
D28750
€ 223,25*
€ 265,67
Ähnlich
Dewalt
D28111
€ 71,25*
€ 84,79
Ähnlich
Dewalt
D28113
€ 94,05*
€ 111,92
Ähnlich
Dewalt
D28113K
€ 103,55*
€ 123,22
Ähnlich
Dewalt
D28116
€ 113,05*
€ 134,53
Ähnlich
Dewalt
D28117
€ 128,25*
€ 152,62
Ähnlich
Dewalt
D28130
€ 99,75*
€ 118,70
Ähnlich
Dewalt
D28132C
€ 120,12*
€ 142,94
Ähnlich
Dewalt
D28133
€ 140,31*
€ 166,97
Ähnlich
Dewalt
D28134
€ 96,12*
€ 114,38
Ähnlich
Dewalt
D28135
€ 137,75*
€ 163,92
Ähnlich
Dewalt
D28135K
€ 147,25*
€ 175,23
Ähnlich
Dewalt
D28136
€ 170,05*
€ 202,36
Ähnlich
Dewalt
D28137
€ 196,83*
€ 234,23
Ähnlich
Dewalt
D28139
€ 73,15*
€ 87,05
Ähnlich
Dewalt
D28141
€ 141,55*
€ 168,44
Ähnlich
Dewalt
D28400
€ 175,75*
€ 209,14
Ähnlich
Dewalt
D28413
€ 179,55*
€ 213,66
Ähnlich
Dewalt
D28414
€ 179,55*
€ 213,66
Ähnlich
Dewalt
D28415
€ 194,75*
€ 231,75
Ähnlich
Dewalt
D28422
€ 189,05*
€ 224,97
Ähnlich
Dewalt
D28423
€ 194,75*
€ 231,75
Ähnlich
Dewalt
D28432C
€ 227,05*
€ 270,19
Ähnlich
Dewalt
DW831
€ 154,92*
€ 184,35
Ähnlich
Dewalt
DW840
€ 166,25*
€ 197,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG