Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hobel D 26501K, 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Hobel D 26501K, 4mm
Artikel-Nr.:  415-D26501K
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  D26501K
EAN:  5035048129470

Artikeldetails:

  • 4mm Hobel D 26501K
  • kraftvoller Hobel mit Hochleistungsmotor Spanauswurf rechts oder links einstellbar
  • Hobelstärke in 1/10 mm-Schritten einstellbar
  • gummierter Zusatzhandgriff mit integriertem Spantiefen-Einstellrad
  • plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten zum einfachen und präzisen Anfasen
  • Aufnahmeleistung: 1.150 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 12.000 1/min
  • Spantiefe: 4 mm
  • Hobelbreite: 82 mm
  • Falztiefe: 25 mm
  • Hobelsohlenlänge: 320 mm
  • Messerwellen-Durchmesser: 64 mm
  • Länge x Höhe: 320 x 180 mm
  • Gewicht: 4,0 kg
  • Lieferumfang: HM-Streifen-Wendemesser, Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, Spanauswurf-Einsatz, Absaugadapter, Spänefangsack, Transportkoffer
... > Elektrowerkzeuge > DeWALT Elektrowerkzeuge > Hobel
Weitere Suchbegriffe: Elektrohobel-Elektro-Hobel, hobeln, Holz, abtragen
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
Frei Haus
€ 261,25*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Dewalt
DT3906
€ 11,40*
€ 13,57
Zubehör
Dewalt
DT3905
€ 7,60*
€ 9,04
Zubehör
Dewalt
DE2650
€ 25,65*
€ 30,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG