Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Handkreissäge D 23550, 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handkreissäge D 23550, 55 mm
Handkreissäge D 23550, 55 mm
Dewalt Logo
Artikel-Nr.:
     415-D23550
Hersteller:
     Dewalt
Herst.-Nr.:
     D23550
EAN/GTIN:
     5035048149355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge dewalt

Handkreissäge D 23550, 55 mm

Produktbeschreibung:

  • Kompakte, ausbalancierte und leicht zu führende Handkreissäge mit einer max. Schnitttiefe von 55 mm
  • Leichte Winkel- und Schnitttiefen-Schnelleinstellung
  • Robuster Motor mit hohem Drehmoment gewährleistet unproblematischen Dauereinsatz
  • Verwindungssteifer Sägeschuh aus hochwertigem Alu-Druckguss garantiert Haltbarkeit und Genauigkeit
  • Effiziente Staubabsaugung in Verbindung mit externen Absaugsystem
  • Getriebe und Antriebsspindel im Alu-Druckgussgehäuse gelagert
  • Freie Sicht auf die Schnittlinie bei allen Winkeleinstellungen
  • Ideal kombinierbar mit Führungsschienen. Bestell-Nr: DE 6287 (1500 mm) und DE 6288 (800 mm) - Führungsschienenadapter D235501 erforderlich

Technische Daten:

  • Aufnahmeleistung 1.050 Watt
  • Leerlaufdrehzahl 5.000 min-1
  • Sägeblattdurchmesser 165 x 20 mm
  • Neigungseinstellung (links) 45 °
  • Max. Schnitttiefe bei 90° 55 mm
  • Max. Schnitttiefe bei 45° 41 mm
  • Gewicht 3,3 kg

Lieferumfang:

  • 12 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 40)
  • Parallelanschlag
  • Montagewerkzeug
  • Absaugadapter
Weitere Suchbegriffe: Dewalt, Kreissäge, Säge, 55, 65, 86, mm, Führungsschiene, Anschlag, Schraubzwingen, Holz, Tischler, Zimmermann, Sägen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
€ 6,95*
ab € 162,95*
€ 183,88*
11 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 171,65*
€ 188,70*
€ 6,95*
ab € 184,25*
€ 202,35*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
90° Anschlag DWS 5027
Dewalt
DWS5027
ab € 27,89*
Zubehör
Dewalt
D236501-XJ
ab € 24,62*
Zubehör
Ersatz-Splitterschutz DWS 5029
Dewalt
DWS5029
ab € 19,54*
Zubehör
Dewalt
D235501-XJ
ab € 24,62*
Zubehör
Fuehrungsschiene TKS 2600 mm
Dewalt
DWS5023-XJ
ab € 156,72*
Zubehör
Führungsschiene DWS 5021, 1000 mm
Dewalt
DWS5021
ab € 55,37*
Zubehör
Führungsschiene DWS 5022, 1500 mm
Dewalt
DWS5022
ab € 69,16*
Zubehör
Führungsschienen-Tasche DWS 5025
Dewalt
DWS5025
ab € 48,38*
Zubehör
Gleitbelag DWS 5030
Dewalt
DWS5030
ab € 14,90*
Zubehör
Dewalt Logo
Dewalt
DWS5032
ab € 10,17*
Zubehör
Dewalt
DE6292-XJ
ab € 27,81*
Zubehör
Schnellspann-Klammern DWS 5026
Dewalt
DWS5026
ab € 53,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG