Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
2-Gang Diamant-Trockenbohrmaschine D 21580K
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Baupunkt-Hain
Artikel-Nr.:
415-D21580K
Hersteller:
Dewalt
Herst.-Nr.:
D21580K
EAN:
5035048160039
Suchbegriffe:
Dewalt
Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine
Diamantbohrmaschine
Artikeldetails:
2-Gang Diamant-Trockenbohrmaschine D 21580K
robustes Getriebe mit spezieller Ölschmierung für hohe Lebensdauer bei maximaler Leistung
Hochleistungsmotor für effiziente Trockenbohrarbeiten in Mauerwerk und Stein bis 152 mm
elektronischer Schutz vor Überlastung und Überhitzung ermöglicht problemlosen Dauereinsatz bei allen Anwendungen
Dauerbetriebsschalter für den Einsatz mit Bohrständern
mechanische Kupplung zum Schutz des Anwenders
ausbalancierte Bauweise, ergonomischer D-Handgriff sowie optimales Gewichts- / Leistungsverhältnis für effizienten Einsatz
Aufnahmeleistung: 1.705 Watt
Leerlaufdrehzahl: 0-1.100 / 2.350 1/min
max. Bohrleistung in Mauerwerk: 152 mm
Spannhalsdurchmesser: 53 mm
Antriebsspindel: G 1/2" Außengewinde
Gewicht: 5,4 kg
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Transportkoffer
... >
Elektrowerkzeuge
>
DeWALT Elektrowerkzeuge
>
Diamant-Bohrtechnik
Weitere Suchbegriffe:
Diamant-Trockenbohrmaschine
,
Diamant-Nassbohrmaschine
,
Diamant-Nass-Trockenbohrmaschine
,
Diamant-Kernbohrmaschine
,
Diamant-Trockenkernbohrmaschine
,
Diamant-Nasskernbohrmaschine
,
Kernbohrungen
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 Tage
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
4 Tage
Frei Haus
€ 502,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,55*
€ 598,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Baupunkt-Hain
Versand
von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Bohrständer D 215821
Dewalt
D215821
€ 436,05*
€ 518,90
Zubehör
Staubabsaugung D 215804
Dewalt
D215804
€ 137,75*
€ 163,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG