Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe GALVANIC 115 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe GALVANIC 115 x 22,23 mm
Diamant-Trennscheibe GALVANIC 115 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     415-CD3111-115
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     3111-115
EAN/GTIN:
     4017689302833
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115 x 1,2 x 22,...

Einsatzbereich:

  • geeignet für Winkelschleifer (Trockenschnitt) und Tischsägen (Nassschnitt)
  • für Marmor, Hart-Kunststoffe, glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)

Produktbeschreibung:

  • für Trocken- und Naßschnitt
  • galvanisch besetzter Diamantbelag
  • eng verzahnt
  • Stammblatt mit seitlichem Diamantbelag
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Marmor
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.