Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe LASER-BETON-TURBO 115 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe LASER-BETON-TURBO 115 x 22,23 mm
Diamant-Trennscheibe LASER-BETON-TURBO 115 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     415-CD2175-115
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     2175-115
EAN/GTIN:
     4017689110575
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115 x 1,2 x 22,...

Einsatzbereich:

  • geeignet für Trennschleifer, Fugenschneider und Tischsägen
  • für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Klinker, Ziegel, Waschbeton

Produktbeschreibung:

  • für Trocken- und Naßschnitt
  • Laser geschweißt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmenthöhe:
12 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.