Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abwasser-Kleinhebeanlage Sanipower


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Artikel-Nr.:  415-9803512
Hersteller:  Homa
Herst.-Nr.:  9803512
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Abwasser-Kleinhebeanlage Sanipower
  • Kleinhebeanlage mit Schneidewerkpumpe für die Entsorgung einer vollständigen Sanitäreinheit
  • für Sanitärinstallation mit WC, Waschbecken, Waschmaschinen und Duschen in Räumen unterhalb der Rückstauebene des Abwasserkanals
  • für Schmutzwasser, Abwasser und Fäkalien
  • einstufige Kreiselpumpe
  • offenes Mehrschaufelrad mit vorgeschaltetem Schneidewerk
  • Einphasen-Elektromotor
  • Chromstahl-Motorwelle
  • unverrottbarer, gas- und geruchsdichter Kunststoffbehälter
  • Druckanschluss: R2" AG
  • Zuläufe: DN 50, DN 100
  • Betriebsart: Aussetzbetrieb
  • max. Förderleistung: 15,1 m³/h
  • max. Förderhöhe: 17,3 m
  • Motorleistung: 1,10 kW
  • elektr. Anschluss: 230 V / 1~ / 7,0 A
  • Gewicht: 32,0 kg
  • Schutzart: IP 68
  • Lieferumfang: Behälter mit Pumpe, pneumatisch-elektrisches Steuergerät, 2 m Anschlußkabel und Netzstecker
... > Pumpen > Hebeanlagen > Abwasser-Hebeanlagen
Weitere Suchbegriffe: Dusche, Souterrain, Kellerräume
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
Frei Haus
€ 1.873,40*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.873,40*
€ 2.229,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Homa
2153403
€ 286,00*
€ 340,34
Zubehör
Homa
2153453
€ 375,00*
€ 446,25
Zubehör
Homa
2153401
€ 214,00*
€ 254,66
Zubehör
Homa
2153303
€ 151,00*
€ 179,69
Zubehör
Homa
2153353
€ 243,00*
€ 289,17
Zubehör
Homa
2153302
€ 142,00*
€ 168,98
Zubehör
Homa
1586143
€ 185,00*
€ 220,15
Zubehör
Homa
2109130
€ 87,00*
€ 103,53
Zubehör
Homa
2152081
€ 156,00*
€ 185,64
Zubehör
Homa
2152201
€ 179,00*
€ 213,01
Zubehör
Homa
2152251
€ 268,00*
€ 318,92
Zubehör
Homa
2150100
€ 49,90*
€ 59,38
Zubehör
Homa
2150150
€ 92,00*
€ 109,48
Zubehör
Homa
2159021
€ 113,00*
€ 134,47
Zubehör
Homa
2159041
€ 132,00*
€ 157,08
Zubehör
Homa
2159541
€ 220,00*
€ 261,80
Zubehör
Homa
2158015
€ 100,00*
€ 119,00
Zubehör
Homa
2171017
€ 100,00*
€ 119,00
Zubehör
Homa
8502455
€ 208,00*
€ 247,52
Zubehör
Homa
8502445
€ 199,00*
€ 236,81
Zubehör
Homa
2216080
€ 176,00*
€ 209,44
Zubehör
Homa
2216100
€ 207,00*
€ 246,33
Zubehör
Homa
2216150
€ 315,00*
€ 374,85
Zubehör
Homa
2212807
€ 284,00*
€ 337,96
Zubehör
Homa
2212809
€ 356,00*
€ 423,64
Zubehör
Homa
1964450
€ 250,00*
€ 297,50
Zubehör
Homa
2155100
€ 463,00*
€ 550,97
Zubehör
Homa
2155150
€ 633,00*
€ 753,27
Zubehör
Homa
2155081
€ 383,00*
€ 455,77
Zubehör
Homa
2155080
€ 350,00*
€ 416,50
Zubehör
Homa
2150080
€ 42,90*
€ 51,05
Zubehör
Homa
2114321
€ 28,10*
€ 33,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG