Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe CTP 53M 23/2 D Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe CTP 53M 23/2 D Ex
Artikel-Nr.:  415-9601710
Hersteller:  Homa
Herst.-Nr.:  9601710
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe CTP 53M 23/2 D Ex
  • Tauchmotorpumpe für Klar- und Schmutzwasser mit korrosiven und abrasiven Medien
  • zur Abwasserentsorgung in Industrie und Gewerbe sowie das Fördern von flüssigen Chemikalien in industriellen Prozessen
  • für Schmutz- und Abwasser mit Fest- und Faserstoffen sowie chemisch aggressiven Anteilen von 50 bis 70 mm Korngröße
  • einstufige Pumpe
  • offenes Einkanalrad
  • voll überflutbarer, druckwasserdichter Motor
  • stark dimensionierte Edelstahl-Motorwelle
  • explosionsgeschützt
  • Druckanschluss: R 2 1/2" (3") AG - DN 80
  • Betriebsart: Dauerbetrieb (kompl. untergetaucht)
  • max. Förderleistung: 56,0 m³/h
  • max. Förderhöhe: 17,5 m
  • Motorleistung: 1,80 kW
  • elektr. Anschluss: 400 V / 3~ / 4,4 A
  • Gewicht: 51,0 kg
  • Schutzart: IP 68
  • Lieferumfang: 10 m Anschlußkabel, 5 m Kabelschutzschlauch und loses Kabelende
... > Pumpen > Schmutz-/Abwasser-Tauchmotorpumpen > Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen TCV, TCM
Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpe, Pumpen, Tauchmotorpumpen, Schmutzwasser, Abwasser, Feststoffanteile, Faseranteile, grobe Medien, Entsorgung, Gewerbe, Industrie
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
Frei Haus
€ 3.251,85*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.251,85*
€ 3.869,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Homa
2153303
€ 151,00*
€ 179,69
Zubehör
Homa
2153353
€ 243,00*
€ 289,17
Zubehör
Homa
2153363
€ 430,00*
€ 511,70
Zubehör
Homa
2153302
€ 142,00*
€ 168,98
Zubehör
Homa
2800386
€ 62,00*
€ 73,78
Zubehör
Homa
2800382
€ 40,60*
€ 48,31
Zubehör
Homa
2800410
€ 16,70*
€ 19,87
Zubehör
Homa
2800380
€ 11,90*
€ 14,16
Zubehör
Homa
6001121
€ 257,00*
€ 305,83
Zubehör
Homa
6001141
€ 252,00*
€ 299,88
Zubehör
Homa
6001205
€ 451,00*
€ 536,69
Zubehör
Homa
2111827
€ 99,00*
€ 117,81
Zubehör
Homa
2111805
€ 38,90*
€ 46,29
Zubehör
Homa
8604055
€ 343,00*
€ 408,17
Zubehör
Homa
8604060
€ 538,00*
€ 640,22
Zubehör
Homa
8603632
€ 776,00*
€ 923,44
Zubehör
Homa
8604070
€ 692,00*
€ 823,48
Zubehör
Homa
8604105
€ 1.984,00*
€ 2.360,96
Zubehör
Homa
8604030
€ 322,00*
€ 383,18
Zubehör
Homa
8604025
€ 256,00*
€ 304,64
Zubehör
Homa
8604035
€ 188,00*
€ 223,72
Zubehör
Homa
8604056
€ 563,00*
€ 669,97
Zubehör
Homa
8604061
€ 702,00*
€ 835,38
Zubehör
Homa
8604073
€ 1.156,00*
€ 1.375,64
Zubehör
Homa
8604071
€ 1.072,00*
€ 1.275,68
Zubehör
Homa
8604106
€ 2.293,00*
€ 2.728,67
Zubehör
Homa
8604031
€ 530,00*
€ 630,70
Zubehör
Homa
8604026
€ 482,00*
€ 573,58
Zubehör
Homa
8604036
€ 408,00*
€ 485,52
Zubehör
Homa
8604065
€ 623,00*
€ 741,37
Zubehör
Homa
8604075
€ 1.293,00*
€ 1.538,67
Zubehör
Homa
8604045
€ 584,00*
€ 694,96
Zubehör
Homa
8604050
€ 442,00*
€ 525,98
Zubehör
Homa
8604057
€ 2.435,00*
€ 2.897,65
Zubehör
Homa
8604072
€ 4.248,00*
€ 5.055,12
Zubehör
Homa
8604027
€ 1.682,00*
€ 2.001,58
Zubehör
Homa
8604037
€ 1.936,00*
€ 2.303,84
Zubehör
Homa
7321344
€ 239,00*
€ 284,41
Zubehör
Homa
7321345
€ 136,00*
€ 161,84
Zubehör
Homa
2216044
€ 97,00*
€ 115,43
Zubehör
Homa
2152081
€ 156,00*
€ 185,64
Zubehör
Homa
2152201
€ 179,00*
€ 213,01
Zubehör
Homa
2152221
€ 220,00*
€ 261,80
Zubehör
Homa
2152251
€ 268,00*
€ 318,92
Zubehör
Homa
2150100
€ 49,90*
€ 59,38
Zubehör
Homa
2150125
€ 65,00*
€ 77,35
Zubehör
Homa
2150150
€ 92,00*
€ 109,48
Zubehör
Homa
2159810
€ 830,00*
€ 987,70
Zubehör
Homa
2159815
€ 980,00*
€ 1.166,20
Zubehör
Homa
2190254
€ 92,00*
€ 109,48
Zubehör
Homa
2190256
€ 162,00*
€ 192,78
Zubehör
Homa
2190155
€ 45,00*
€ 53,55
Zubehör
Homa
2190205
€ 56,00*
€ 66,64
Zubehör
Homa
2215120
€ 256,00*
€ 304,64
Zubehör
Homa
2215080
€ 45,70*
€ 54,38
Zubehör
Homa
2642110
€ 49,90*
€ 59,38
Zubehör
Homa
2642072
€ 28,70*
€ 34,15
Zubehör
Homa
2216080
€ 176,00*
€ 209,44
Zubehör
Homa
2216100
€ 207,00*
€ 246,33
Zubehör
Homa
2216125
€ 300,00*
€ 357,00
Zubehör
Homa
2216150
€ 315,00*
€ 374,85
Zubehör
Homa
2632110
€ 41,30*
€ 49,15
Zubehör
Homa
2632150
€ 72,00*
€ 85,68
Zubehör
Homa
2632075
€ 25,70*
€ 30,58
Zubehör
Homa
7321705
€ 349,00*
€ 415,31
Zubehör
Homa
8604220
€ 966,00*
€ 1.149,54
Zubehör
Homa
7321725
€ 570,00*
€ 678,30
Zubehör
Homa
8604225
€ 1.575,00*
€ 1.874,25
Zubehör
Homa
2212807
€ 284,00*
€ 337,96
Zubehör
Homa
2212809
€ 356,00*
€ 423,64
Zubehör
Homa
2212810
€ 568,00*
€ 675,92
Zubehör
Homa
2212811
€ 692,00*
€ 823,48
Zubehör
Homa
2214102
€ 25,70*
€ 30,58
Zubehör
Homa
2214122
€ 38,80*
€ 46,17
Zubehör
Homa
2214152
€ 51,00*
€ 60,69
Zubehör
Homa
2214082
€ 24,60*
€ 29,27
Zubehör
Homa
2214080
€ 12,30*
€ 14,64
Zubehör
Homa
2214100
€ 13,20*
€ 15,71
Zubehör
Homa
2214120
€ 26,40*
€ 31,42
Zubehör
Homa
2214150
€ 35,10*
€ 41,77
Zubehör
Homa
2310020
€ 6,70*
€ 7,97
Zubehör
Homa
2311820
€ 7,20*
€ 8,57
Zubehör
Homa
2801386
€ 17,20*
€ 20,47
Zubehör
Homa
2801390
€ 10,20*
€ 12,14
Zubehör
Homa
2801410
€ 7,30*
€ 8,69
Zubehör
Homa
2801380
€ 5,70*
€ 6,78
Zubehör
Homa
2010602
€ 37,60*
€ 44,74
Zubehör
Homa
2010701
€ 63,00*
€ 74,97
Zubehör
Homa
2010961
€ 162,00*
€ 192,78
Zubehör
Homa
2013801
€ 70,00*
€ 83,30
Zubehör
Homa
2013901
€ 158,00*
€ 188,02
Zubehör
Homa
2013502
€ 36,10*
€ 42,96
Zubehör
Homa
2015612
€ 89,00*
€ 105,91
Zubehör
Homa
2015622
€ 335,00*
€ 398,65
Zubehör
Homa
7322931
€ 98,00*
€ 116,62
Zubehör
Homa
7322901
€ 98,00*
€ 116,62
Zubehör
Homa
7320121A
€ 113,00*
€ 134,47
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG