Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Edelstahl-Tauchmotorpumpe CH 432-09/2 W Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Edelstahl-Tauchmotorpumpe CH 432-09/2 W Ex
Artikel-Nr.:  415-9601406
Hersteller:  Homa
Herst.-Nr.:  9601406
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Edelstahl-Tauchmotorpumpe CH 432-09/2 W Ex
  • Tauchmotorpumpe für Schmutzwasser mit korrosive und abrasiven Medien
  • in Industrie und Gewerbe sowie das Fördern flüssiger Chemikalien in industriellen Prozessen
  • für Schmutzwasser mit mechanisch und chemisch aggressiven Anteilen bis 10 mm Korngröße
  • einstufige Kreiselpumpe
  • offenes Mehrschaufelräder
  • voll überflutbarer, druckwasserdichter Motor
  • stark dimensionierte Edelstahl-Motorwelle
  • explosionsgeschützt
  • Druckanschluss: R 2" AG
  • Betriebsart: Dauerbetrieb (kompl. untergetaucht)
  • max. Förderleistung: 26,4 m³/h
  • max. Förderhöhe: 11,3 m
  • Motorleistung: 0,68 kW
  • elektr. Anschluss: 230 V / 1~ / 5,9 A
  • Gewicht: 28,0 kg
  • Schutzart: IP 68
  • Lieferumfang: 10 m Anschlußkabel und 5 m Kabelschutzschlauch, loses Kabelende
... > Pumpen > Chemisch belastetes Schmutzwasser > Tauchmotorpumpen für chemisch aggressive Medien
Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpe, Pumpen, Tauchmotorpumpen, Schmutzwasser, Chemikalien, Laugen, Salz, Wäscherei, Waschanlagen, Lebensmittelindustrie, industrieller Bereich, gewerblicher Bereich
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
Frei Haus
€ 2.251,50*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.251,50*
€ 2.679,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Homa
2153301
€ 130,00*
€ 154,70
Zubehör
Homa
2153302
€ 142,00*
€ 168,98
Zubehör
Homa
2800353
€ 15,80*
€ 18,80
Zubehör
Homa
2800350
€ 7,00*
€ 8,33
Zubehör
Homa
2216015
€ 24,50*
€ 29,16
Zubehör
Homa
2216025
€ 54,00*
€ 64,26
Zubehör
Homa
2216020
€ 47,90*
€ 57,00
Zubehör
Homa
2111826
€ 68,00*
€ 80,92
Zubehör
Homa
2111825
€ 33,70*
€ 40,10
Zubehör
Homa
2111827
€ 99,00*
€ 117,81
Zubehör
Homa
2113605
€ 12,80*
€ 15,23
Zubehör
Homa
2111505
€ 12,60*
€ 14,99
Zubehör
Homa
2113610
€ 41,50*
€ 49,39
Zubehör
Homa
2111705
€ 33,00*
€ 39,27
Zubehör
Homa
2113606
€ 15,00*
€ 17,85
Zubehör
Homa
2111506
€ 16,80*
€ 19,99
Zubehör
Homa
8604000
€ 6,00*
€ 7,14
Zubehör
Homa
8604006
€ 3,00*
€ 3,57
Zubehör
Homa
8604005
€ 24,40*
€ 29,04
Zubehör
Homa
8604015
€ 53,00*
€ 63,07
Zubehör
Homa
8604007
€ 249,00*
€ 296,31
Zubehör
Homa
8604004
€ 132,00*
€ 157,08
Zubehör
Homa
8604016
€ 264,00*
€ 314,16
Zubehör
Homa
8604014
€ 721,00*
€ 857,99
Zubehör
Homa
8604011
€ 677,00*
€ 805,63
Zubehör
Homa
8604017
€ 1.088,00*
€ 1.294,72
Zubehör
Homa
2216043
€ 78,00*
€ 92,82
Zubehör
Homa
2216042
€ 36,50*
€ 43,44
Zubehör
Homa
2216044
€ 97,00*
€ 115,43
Zubehör
Homa
2109102
€ 15,00*
€ 17,85
Zubehör
Homa
2102210
€ 17,10*
€ 20,35
Zubehör
Homa
2152061
€ 152,00*
€ 180,88
Zubehör
Homa
2152081
€ 156,00*
€ 185,64
Zubehör
Homa
2171014
€ 63,00*
€ 74,97
Zubehör
Homa
2190252
€ 76,00*
€ 90,44
Zubehör
Homa
2190250
€ 48,00*
€ 57,12
Zubehör
Homa
2190135
€ 34,40*
€ 40,94
Zubehör
Homa
2190085
€ 20,00*
€ 23,80
Zubehör
Homa
2009020
€ 7,10*
€ 8,45
Zubehör
Homa
2009025
€ 20,90*
€ 24,87
Zubehör
Homa
2009018
€ 14,10*
€ 16,78
Zubehör
Homa
2215112
€ 136,00*
€ 161,84
Zubehör
Homa
2215115
€ 189,00*
€ 224,91
Zubehör
Homa
2215120
€ 256,00*
€ 304,64
Zubehör
Homa
2215050
€ 27,90*
€ 33,20
Zubehör
Homa
2215060
€ 39,10*
€ 46,53
Zubehör
Homa
2216065
€ 158,00*
€ 188,02
Zubehör
Homa
2216080
€ 176,00*
€ 209,44
Zubehör
Homa
2632050
€ 10,20*
€ 12,14
Zubehör
Homa
2632075
€ 25,70*
€ 30,58
Zubehör
Homa
2632090
€ 35,80*
€ 42,60
Zubehör
Homa
2161032
€ 217,00*
€ 258,23
Zubehör
Homa
2161033
€ 255,00*
€ 303,45
Zubehör
Homa
2161035
€ 330,00*
€ 392,70
Zubehör
Homa
2161042
€ 142,00*
€ 168,98
Zubehör
Homa
2161043
€ 167,00*
€ 198,73
Zubehör
Homa
2161045
€ 214,00*
€ 254,66
Zubehör
Homa
2621500
€ 10,00*
€ 11,90
Zubehör
Homa
2109210
€ 17,00*
€ 20,23
Zubehör
Homa
2212805
€ 283,00*
€ 336,77
Zubehör
Homa
2212807
€ 284,00*
€ 337,96
Zubehör
Homa
2212902
€ 168,00*
€ 199,92
Zubehör
Homa
2212513
€ 267,00*
€ 317,73
Zubehör
Homa
2212903
€ 214,00*
€ 254,66
Zubehör
Homa
2214082
€ 24,60*
€ 29,27
Zubehör
Homa
2214080
€ 12,30*
€ 14,64
Zubehör
Homa
2304854
€ 3,00*
€ 3,57
Zubehör
Homa
2310020
€ 6,70*
€ 7,97
Zubehör
Homa
2306009
€ 3,80*
€ 4,52
Zubehör
Homa
2308520
€ 5,90*
€ 7,02
Zubehör
Homa
2309220
€ 6,30*
€ 7,50
Zubehör
Homa
2801450
€ 4,20*
€ 5,00
Zubehör
Homa
2801390
€ 10,20*
€ 12,14
Zubehör
Homa
2001513
€ 33,10*
€ 39,39
Zubehör
Homa
2010204
€ 31,10*
€ 37,01
Zubehör
Homa
2010502
€ 33,70*
€ 40,10
Zubehör
Homa
2013003
€ 22,20*
€ 26,42
Zubehör
Homa
2013502
€ 36,10*
€ 42,96
Zubehör
Homa
2611310
€ 72,00*
€ 85,68
Zubehör
Homa
2611315
€ 93,00*
€ 110,67
Zubehör
Homa
2611320
€ 113,00*
€ 134,47
Zubehör
Homa
2611330
€ 164,00*
€ 195,16
Zubehör
Homa
2611210
€ 139,00*
€ 165,41
Zubehör
Homa
2611215
€ 180,00*
€ 214,20
Zubehör
Homa
2611220
€ 227,00*
€ 270,13
Zubehör
Homa
2611230
€ 311,00*
€ 370,09
Zubehör
Homa
2114302
€ 18,00*
€ 21,42
Zubehör
Homa
2154065
€ 156,00*
€ 185,64
Zubehör
Homa
2114308
€ 58,00*
€ 69,02
Zubehör
Homa
2114306
€ 26,80*
€ 31,89
Zubehör
Homa
2160002
€ 301,00*
€ 358,19
Zubehör
Homa
2160004
€ 307,00*
€ 365,33
Zubehör
Homa
2160006
€ 351,00*
€ 417,69
Zubehör
Homa
2160008
€ 383,00*
€ 455,77
Zubehör
Homa
2150065
€ 39,40*
€ 46,89
Zubehör
Homa
2150080
€ 42,90*
€ 51,05
Zubehör
Homa
7322894
€ 122,00*
€ 145,18
Zubehör
Homa
7320271
€ 35,60*
€ 42,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG