Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-90873 Herst.-Nr.: 40112-000 EAN/GTIN: 4011024401120 |
| | |
|
| | |
| Der vielseitig einsetzbare Wendelrührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialförderung aus. Zwei breite Mischwendel sorgen für eine optimale Homogenisierung des Mischgutes. Das Material wird vom Kübelboden durch das Zentrum des Rührers nach oben gefördert und strömt seitlich wieder nach unten. Produktbeschreibung: - besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel, -putz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen, Klebemörtel, etc
- mit zwei Mischflügeln für geringere Belastung des Antriebs
- rechtsdrehend
- aus hochwertigem Stahl
- empfohlene Antriebsleistung: 1000 W
- empfohlene Drehzahl: 400 - 700 U/min
Weitere Informationen: | | Antrieb: | HEXAFIX | Länge: | 590 mm | Mischmenge: | 15 - 25 kg | Rührkorbdurchmesser: | 120 mm | Typ: | Wendelrührer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 16,81* | € 25,22* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,75* | € 26,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,01* | € 26,98* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 20,15* | € 27,11* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,66* | € 27,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|