Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Diamant-Trennscheibe TOP-TURBO 115 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe TOP-TURBO 115 x 22,23 mm
Diamant-Trennscheibe TOP-TURBO 115 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     415-86201
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     3644-115
EAN/GTIN:
     4017689044658
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 115 mm

Einsatzbereich:

  • geeignet für Winkelschleifer
  • für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel

Produktbeschreibung:

  • für Trockenschnitt
  • gesintert
  • TURBO segmentiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmenthöhe:
7 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8265*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,4105*
€ 4,0585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2395*
€ 3,855
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,0785*
€ 3,6634
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9575*
€ 3,5194
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8265*
€ 3,3635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.