Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Papageienlochzange - pb-quality, mit Feder, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papageienlochzange - pb-quality, mit Feder, 200 mm
Papageienlochzange - pb-quality, mit Feder, 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-80092
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     80092
EAN/GTIN:
     4016092800929
Suchbegriffe:
Fliesenlochzange
Papageienlochzange
Papageienschnabelzange
fliesenlochzange

Einsatzbereich:

  • Spezialzange für den Fliesenleger

Produktbeschreibung:

  • mattschwarz lackiert
  • Kopf poliert
  • mit Feder

Produktdaten:

  • Länge: 200 mm
  • Gewicht: 0,169 kg
Weitere Suchbegriffe: Fliesenlegerwerkzeuge, Fliesenlegerkellen, Herzform, Herzkellen, Süddeutsche Form, Norddeutsche Form, runde Schultern, kantige Schultern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
80095
ab € 5,16*
Ähnlich
Kaufmann Verlag
76987
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG