Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verbundzange - pb-quality, für Blechprofile, 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbundzange - pb-quality, für Blechprofile, 340 mm
Verbundzange - pb-quality, für Blechprofile, 340 mm
Artikel-Nr.:
     415-77345
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     77345
EAN/GTIN:
     4016092773452
Suchbegriffe:
Profil-Verbundzange
Profilzange
Verbundzange
profil verbundzange

Produktbeschreibung:

  • Spezialzange zum schnellen und festen Verbinden von Blechprofilen (Ständerwerk)
  • Stanzverbindung ohne Bohren und ohne Nieten

Produktdaten:

  • max. Blechstärke: 0,8 mm
  • Länge: 340 mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Durchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Zangen, Scheren, Monierzange, Kantenzange, Kraftmonierzange, Flachrundzange, Kombizange, Falzzange, Wasserpumpenzange, Rohrzange, Bolzenschneider, Mattenschneider, Metallschere, Durchlauf-Idealschere, Loch-Figurenschere, Figurenschere, Lochschere, Blech-Knabber, Gehrungsschere, schneiden, trennen, biegen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,93*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
77355
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG