Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GKP-Tragegriffe 2-strebig, mit 2K-Griff


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GKP-Tragegriffe 2-strebig, mit 2K-Griff
GKP-Tragegriffe 2-strebig, mit 2K-Griff
Artikel-Nr.:
     415-77323
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     77323
EAN/GTIN:
     4016092773230
Suchbegriffe:
Trockenbau
Trockenbauwerkzeuge
heben
Lift

Produktbeschreibung:

  • sicheres Fixieren der Platte durch einfachen Klemmmechanismus
  • mit 2-Komponenten-Softgriff

Technische Daten:

  • max. Plattenstärke: 45 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattenlift, Plattenträger, tragen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 15 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,60*
€ 31,65
pro Paar
ab 3 Paar
€ 23,77*
€ 28,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,32*
€ 26,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paar
ab 15 Paar
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
77095
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG