Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gipshobel Stanley, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Gipshobel Stanley, 250 mm
Artikel-Nr.:  415-75300
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016092753003
Suchbegriffe:
Gipshobel
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
  • Alle Artikel sind bereits um 5%* im Preis gesenkt**
  • Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008

Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!

*  Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**  Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.

Produktbeschreibung

  • Gipshobel Stanley, 250 mm
  • aus robustem Kunststoff
  • Schnellverschluss
  • Blattlänge: 250 mm
  • Gesamtlänge: 270 mm
... > Handwerkzeuge > Trockenbauwerkzeuge > Hobel
Weitere Suchbegriffe: Gipskartonhobel, GK-Hobel, Kantenhobel
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
€ 6,95*
€ 9,22*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 4,28*
€ 5,09
Zubehör
k.A.
€ 2,28*
€ 2,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG