Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reibebrett Schwammgummibelag 240 x 120 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett mit Schwammgummibelag 240 x 120 x 18 mm
Reibebrett mit Schwammgummibelag 240 x 120 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     415-75255
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • mit Kunststoff-Trägerbrett
  • mit Formgriff
  • Farbe Gummibelag: orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
grobporig
Breite:
120 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
78298
ab € 12,76*
Ähnlich
profibau
77154
ab € 7,49*
Ähnlich
profibau
81727
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.