Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Estrich-Richt- und Messlatte 2000 x 80 x 18 mmAluminium mit Libelle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Richt- und Messlatte Estrich 2000 x 80 x 18 mm, Aluminium mit Libelle
Richt- und Messlatte Estrich 2000 x 80 x 18 mm, Aluminium mit Libelle
Artikel-Nr.:
     415-70916
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70916
EAN/GTIN:
     4016092709161
Suchbegriffe:
Estrich- Richt- und Messlatte
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte 2 m

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium-Profil
  • mit einer Waagrechtlibelle in der Mitte
  • speziell für Estrichleger geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: richtlatte profibau
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
€ 6,95*
ab € 210,73*
€ 247,59*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 247,59*
€ 294,6321
pro Paket
ab 2,4 Pakete
€ 238,77*
€ 284,1363
pro Paket
ab 3,6 Pakete
€ 230,01*
€ 273,7119
pro Paket
ab 4,8 Pakete
€ 220,29*
€ 262,1451
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 210,73*
€ 250,7687
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 21,073* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70913
ab € 14,41*
Ähnlich
profibau
70150
ab € 21,25*
Ähnlich
profibau
70886
ab € 290,79*
Ähnlich
profibau
70887
ab € 319,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.