Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Richt- und Messlatte Estrich 1500 x 80 x 18 mm, Aluminium mit Libelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richt- und Messlatte Estrich 1500 x 80 x 18 mm, Aluminium mit Libelle
Richt- und Messlatte Estrich 1500 x 80 x 18 mm, Aluminium mit Libelle
Artikel-Nr.:
     415-70914
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Estrich- Richt- und Messlatte
Richtlatte
Richtscheit
richtscheit 150cm

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium-Profil
  • mit einer Waagrechtlibelle in der Mitte
  • speziell für Estrichleger geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
1500 mm
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: estrich- richt- und messlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70913
ab € 14,67*
Ähnlich
profibau
70150
ab € 21,34*
Ähnlich
profibau
70886
ab € 294,15*
Ähnlich
profibau
70887
ab € 323,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.