Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Spezial-Gliedermaßstab 4 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Baupunkt-Hain
Artikel-Nr.:
415-70388
Hersteller:
Richter Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
4042689703885
Suchbegriffe:
Gliedermaßstab
Zollstock
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
Alle Artikel sind bereits um
5%
*
im Preis gesenkt
**
Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008
Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!
*
Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**
Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.
Artikeldetails:
Spezial-Gliedermaßstab 4 m
eichfähig nach EG Klasse 3
aus ausgesuchten Hölzern
durch weiße Grundfarbe und transparenten Schutzlack widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse
starke Metallfedern, sehr robuste Ausführung
auch für Höhenmessungen geeignet
mm-Duplexteilung
Dimension der Glieder: 30 x 6,5 mm
Länge: 4 m
... >
Messtechnik
>
Vermessungszubehör
>
Nivelliergliedermaßstäbe
Weitere Suchbegriffe:
Meterstab
,
Holz
,
Polyamid
,
Kunststoff
,
Spezial-Gliedermaßstab
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
5 Tage
€ 6,95*
€ 58,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Baupunkt-Hain
Versand
von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Meterstab Holz 2 m
k.A.
€ 1,76*
€ 2,09
Ähnlich
Meterstab Holz Profi-Qualität, 2 m
k.A.
€ 2,33*
€ 2,77
Ähnlich
Meterstab Holz Standard, 2 m
k.A.
€ 1,86*
€ 2,21
Ähnlich
Meterstab Polyamid 2 m
k.A.
€ 1,60*
€ 1,90
Ähnlich
Spezial-Gliedermaßstab 3 m
Richter Messwerkzeuge
€ 43,61*
€ 51,90
Ähnlich
Spezial-Gliedermaßstab 5 m
Richter Messwerkzeuge
€ 73,53*
€ 87,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG