Produktinformationen von Baupunkt-Hain |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-6134312 Herst.-Nr.: 6134312 EAN: 5701715416999 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Hochdruckreiniger P 150.1-10 B
- PRO - semi-professioneller Hochdruckreiniger für Haus und Garten
- extrem leistungsstarker Hochdruckreiniger für größere Reinigungsaufgaben rund ums Haus
- Messingzylinderkopf und Aluminiumpumpe
- Automatik Start/Stop
- integriertes Reinigungsmittelsystem mit abnehmbarem Reinigungsmitteltank, Regulierung der Reinigungsmitteldosierung und extra langem Schlauch zur Reinigungsmittelansaugung
- stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Druck: 10-150 bar / 1-15 MPa
- max. Wasserleistung: 540-610 l/h
- max. Zulauftemperatur: 60° C
- elektr. Anschluss: 230 V / 12,6 A
- Abmessungen: 394 x 391 x 955 mm
- Gewicht: 23 kg
- Lieferumfang: Tornado PR Düse, Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Stahlrohr, Transportwagen, Reinigungsmitteltank
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HD-Reiniger, HD Reiniger, Kärcher, Kaltwasser, Wap, Alto, KEW |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 22,42* | € 26,68 | Zubehör |  | | | € 22,42* | € 26,68 | Zubehör |  | | | € 49,21* | € 58,56 | Zubehör |  | | | € 49,21* | € 58,56 | Zubehör | | | | € 49,78* | € 59,24 | Zubehör | | | | € 66,41* | € 79,03 | Zubehör | | | | € 15,77* | € 18,77 | Zubehör |  | | | € 32,49* | € 38,66 | Zubehör | | | | € 20,71* | € 24,64 | Zubehör | | | | € 15,30* | € 18,21 | Zubehör | | | | € 25,46* | € 30,30 | Zubehör | | | | € 89,21* | € 106,16 |
|  |  |
|
 |
|
|