Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Food Schlupfhemd weiß Gr. S
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
Baupunkt-Hain
Artikel-Nr.:
415-5370-S
Hersteller:
Planam
Herst.-Nr.:
5370-S
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hemd
Hemden
Planam
Schlupfhemd
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
Alle Artikel sind bereits um
5%
*
im Preis gesenkt
**
Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008
Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!
*
Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**
Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.
Artikeldetails:
Food-Bekleidung Herren
Umlegekragen
3 verdeckte Druckknöpfe
1 Innentasche links
mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 280 g/qm
Industriewäsche geeignet
innen angeraut
gemäß den Empfehlungen HACCP
Farbe: weiß
Gr. S
... >
FOOD Bekleidung
>
FOOD Bekleidung Herren
>
FOOD Schlupfhemd
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsbekleidung
,
Arbeitsschutzbekleidung
,
Berufsbekleidung
,
Schutzkleidung
,
Hose
,
Latzhose
,
Arbeitshose
,
Polyester
,
Mischgewebe
,
flammhemmend
,
Schweißerschutz
,
Schutz für hitzexponierte Industriearbeiter
,
Wetterschutz
,
Warnschutz
,
Chemikalienschutz
,
elektrostatische Eigenschaften
,
Regenkleidung
,
Sommerkleidung
,
Kniepolster
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 T
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
4 Tage
€ 6,95*
€ 13,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Baupunkt-Hain
Versand
von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Baupunkt-Hain
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Food Schlupfhemd weiß Gr. L
Planam
5370-L
€ 13,78*
€ 16,40
Ähnlich
Food Schlupfhemd weiß Gr. M
Planam
5370-M
€ 13,78*
€ 16,40
Ähnlich
Food Schlupfhemd weiß Gr. XL
Planam
5370-XL
€ 13,78*
€ 16,40
Ähnlich
Food Schlupfhemd weiß Gr. XXL
Planam
5370-XXL
€ 13,78*
€ 16,40
Ähnlich
Food Schlupfhemd weiß Gr. XXXL
Planam
5370-XXXL
€ 15,20*
€ 18,09
Ähnlich
Food Schlupfhemd weiß Gr. XXXXL
Planam
5370-XXXXL
€ 15,20*
€ 18,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG