Produktinformationen von Baupunkt-Hain |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-5350-44 Herst.-Nr.: 5350-44 EAN: 4030913076324 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Food-Bekleidung Herren
- Umlegekragen
- verdeckter 2-Wege-Reißverschluss
- 1 Innentasche rechts
- 1 Innentasche und Handytasche links
- mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen und Fußweiten
- 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Patten und Druckknöpfen zu verschließen
- Gummizug im Rücken
- Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 280 g/qm
- Industriewäsche geeignet
- innen angeraut
- gemäß den Empfehlungen HACCP
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Planam, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Hose, Latzhose, Arbeitshose, Polyester, Mischgewebe, flammhemmend, Schweißerschutz, Schutz für hitzexponierte Industriearbeiter, Wetterschutz, Warnschutz, Chemikalienschutz, elektrostatische Eigenschaften, Regenkleidung, Sommerkleidung, Kniepolster |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 23,60* | € 28,08 | Ähnlich | | | | € 23,60* | € 28,08 | Ähnlich | | | | € 23,60* | € 28,08 | Ähnlich | | | | € 23,60* | € 28,08 | Ähnlich | | | | € 23,60* | € 28,08 | Ähnlich | | | | € 23,60* | € 28,08 | Ähnlich | | | | € 23,60* | € 28,08 | Ähnlich | | | | € 23,60* | € 28,08 | Ähnlich | | | | € 23,60* | € 28,08 | Ähnlich | | | | € 25,90* | € 30,82 | Ähnlich | | | | € 25,90* | € 30,82 | Ähnlich | | | | € 25,90* | € 30,82 | Ähnlich | | | | € 25,90* | € 30,82 | Ähnlich | | | | € 25,90* | € 30,82 | Ähnlich | | | | € 23,60* | € 28,08 | Ähnlich | | | | € 23,60* | € 28,08 | Ähnlich | | | | € 23,60* | € 28,08 |
|  |  |
|
 |
|
|