Produktinformationen von Baupunkt-Hain |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-5230-48 Herst.-Nr.: 5230-48 EAN: 4030913073545 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Major-Protect 340
- 1 senkrechte vordere Eingrifftasche
- 1 Oberschenkeltasche mit Patte links
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- Latztasche mit Patte
- elastisches Rückenteil
- 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern
- Bundweitenverstellung und Hosenschlitz mit Annähknöpfen
- schützt vor Hitze und Flammen, brennt nicht weiter, wenn es mit einer Zündflamme in Berührung kommt
- schützt vor den Auswirkungen eines Störlichtbogens, antistatisch
- schützt vor Aerosolen und leichten Chemikalien
- Material: 64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% antistatische Fasern Static-Control
- 2/2 Diagonal-Köper, ca. 340 g/qm
- PROBAN und Fluorcarbon ausgerüstet
- PSA nach EN 470-1: Schweißerschutz
- PSA nach EN 531 A, B1, C1, E2: Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiter
- PSA nach EN 13034 Typ 6: Chemikalienschutz
- PSA nach EN 50354 Klasse 1: Lichtbogenschutz (4 kA / 500 ms)
- PSA nach EN 1149-3: elektrostatische Eigenschaften Ableitfähigkeit
- Farben: kornblau / grau
- Gr. 48
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Hose, Arbeitshose, Polyester, Mischgewebe, flammhemmend, Schweißerschutz, Schutz für hitzexponierte Industriearbeiter, Wetterschutz, Warnschutz, Chemikalienschutz, elektrostatische Eigenschaften, Regenkleidung, Sommerkleidung, Kniepolster |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 44,85* | € 53,37 | Zubehör | | | | € 44,85* | € 53,37 | Zubehör | | | | € 44,85* | € 53,37 | Zubehör | | | | € 44,85* | € 53,37 | Zubehör | | | | € 44,85* | € 53,37 | Zubehör | | | | € 49,34* | € 58,71 | Zubehör | | | | € 49,34* | € 58,71 |
|  |  |
|
 |
|
|