Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gefrierhaus Overall marine Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Baupunkt-Hain
Gefrierhaus Overall marine Gr. M
Artikel-Nr.:  415-5134-M
Hersteller:  Planam
Herst.-Nr.:  5134-M
EAN:  4030913074917
Artikeldatenblatt
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
  • Alle Artikel sind bereits um 5%* im Preis gesenkt**
  • Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008

Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!

*  Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**  Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.

Artikeldetails:

  • Kälteschutz bis zu -49° C
  • durchgehender, verdeckter Frontverschluss
  • 1 Brusttasche links
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
  • Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach
  • aufgesetzte Kniepolstertaschen
  • seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg
  • Reflexband an der Taille und an den Beinen
  • Wärmeisolation: 0,475 (B)
  • Luftdurchlässigkeit: Klasse 2
  • Obermaterial: 100% Nylon Oxford
  • Futter: 100% Polyester
  • Füllung: 1 Lage 100% Polyesterwatte, 2 Lagen 3M Thinsulate, gesamt ca. 320 g/qm
  • Reflexband: 3M 8906
  • PSA nach EN 342 = Kälteschutz
  • Farbe: marine
  • Gr. M
... > Schutzbekleidung > Gefrierhausbekleidung > Gefrierhaus Overall
Weitere Suchbegriffe: Planam, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Hose, Latzhose, Arbeitshose, Polyester, Mischgewebe, flammhemmend, Schweißerschutz, Schutz für hitzexponierte Industriearbeiter, Wetterschutz, Warnschutz, Chemikalienschutz, elektrostatische Eigenschaften, Regenkleidung, Sommerkleidung, Kniepolster
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain 4 Tage € 6,95* € 110,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  110,20* €  131,14 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,95*
ab € 250,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Gefrierhaus Latzhose marine Gr. L
Planam
5133-L
€ 74,10* € 88,18
Ähnlich
Gefrierhaus Latzhose marine Gr. M
Planam
5133-M
€ 74,10* € 88,18
Ähnlich
Gefrierhaus Latzhose marine Gr. S
Planam
5133-S
€ 74,10* € 88,18
Ähnlich
Gefrierhaus Latzhose marine Gr. XL
Planam
5133-XL
€ 74,10* € 88,18
Ähnlich
Gefrierhaus Latzhose marine Gr. XXL
Planam
5133-XXL
€ 74,10* € 88,18
Ähnlich
Gefrierhaus Latzhose marine Gr. XXXL
Planam
5133-XXXL
€ 81,70* € 97,22
Ähnlich
Gefrierhaus Overall marine Gr. L
Planam
5134-L
€ 110,20* € 131,14
Ähnlich
Gefrierhaus Overall marine Gr. S
Planam
5134-S
€ 110,20* € 131,14
Ähnlich
Gefrierhaus Overall marine Gr. XL
Planam
5134-XL
€ 110,20* € 131,14
Ähnlich
Gefrierhaus Overall marine Gr. XXL
Planam
5134-XXL
€ 110,20* € 131,14
Ähnlich
Gefrierhaus Overall marine Gr. XXXL
Planam
5134-XXXL
€ 121,60* € 144,70
Ähnlich
Gefrierhaus Parka marine Gr. L
Planam
5131-L
€ 74,10* € 88,18
Ähnlich
Gefrierhaus Parka marine Gr. M
Planam
5131-M
€ 74,10* € 88,18
Ähnlich
Gefrierhaus Parka marine Gr. S
Planam
5131-S
€ 74,10* € 88,18
Ähnlich
Gefrierhaus Parka marine Gr. XL
Planam
5131-XL
€ 74,10* € 88,18
Ähnlich
Gefrierhaus Parka marine Gr. XXL
Planam
5131-XXL
€ 74,10* € 88,18
Ähnlich
Gefrierhaus Parka marine Gr. XXXL
Planam
5131-XXXL
€ 81,70* € 97,22
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG