Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kreppband 75 mm, 50 m


Menge:  Karton  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Kreppband 75 mm, 50 m
Artikel-Nr.:  415-35324
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016092353241

Artikeldetails:

  • Kreppband 75 mm, 50 m
  • Flachkrepp
  • mit einem temperaturbeständigen Kautschukkleber
  • chamois
  • Breite: 75 mm
  • Länge: 50 m
... > BauPunkt Hain > Kleingeräte > Klebebänder und Abdeckfolien
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerkrepp, Klebeband, Papierband, Abdeckband, doppelseitiges Klebeband, Maskenband, Gewebeklebeband, PVC-Klebeband, glatt, quergerillt, Paketklebeband, handabroller
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
€ 6,95*
€ 54,40*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 54,40*
€ 64,74
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 52,77*
€ 62,80
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 51,68*
€ 61,50
pro Karton
1 Karton enthält 16 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 6,90*
€ 8,21
Zubehör
k.A.
€ 4,00*
€ 4,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG