Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Frosty Blouson marine/kornblau Gr. L
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Baupunkt-Hain
Artikel-Nr.:
415-3165-L
Hersteller:
Planam
Herst.-Nr.:
3165-L
EAN:
4030913079066
Suchbegriffe:
Blouson
Blousonjacke
Planam
Artikeldetails:
Frosty Blouson
wasserdicht, Nähte hinterklebt
abnehmbare Ärmel
2 aufgesetzte Brusttaschen
2 eingesetzte Seitentaschen
Handytasche mit Reißverschluss zwischen Reißverschluss und Frontpatte
Kapuze im Kragen
1 Innentasche mit Klettverschluss
Gummizug im Bund und in den Ärmelbündchen
Frontverschluss mit Reißverschluss und Patte mit Druckknöpfen
Oberstoff: 100% Polyester, PVC beschichtet, wasserdicht
Futter: 100% Polyester
Füllung: 100% Polyesterwatte
Farben: marine/kornblau
Gr. L
... >
Winterbekleidung
>
Winter Jacken
>
Frosty Blouson
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsbekleidung
,
Arbeitsschutzbekleidung
,
Berufsbekleidung
,
Schutzkleidung
,
Hose
,
Latzhose
,
Arbeitshose
,
Polyester
,
Mischgewebe
,
flammhemmend
,
Schweißerschutz
,
Schutz für hitzexponierte Industriearbeiter
,
Wetterschutz
,
Warnschutz
,
Chemikalienschutz
,
elektrostatische Eigenschaften
,
Regenkleidung
,
Sommerkleidung
,
Kniepolster
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 Tage
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
4 Tage
€ 6,95*
€ 28,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Baupunkt-Hain
Versand
von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Baupunkt-Hain
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Frosty Blouson dunkelgrau/schwarz Gr. L
Planam
3166-L
€ 28,30*
€ 33,68
Ähnlich
Frosty Blouson dunkelgrau/schwarz Gr. M
Planam
3166-M
€ 28,30*
€ 33,68
Ähnlich
Frosty Blouson dunkelgrau/schwarz Gr. S
Planam
3166-S
€ 28,30*
€ 33,68
Ähnlich
Frosty Blouson dunkelgrau/schwarz Gr. XL
Planam
3166-XL
€ 28,30*
€ 33,68
Ähnlich
Frosty Blouson dunkelgrau/schwarz Gr. XXL
Planam
3166-XXL
€ 28,30*
€ 33,68
Ähnlich
Frosty Blouson dunkelgrau/schwarz Gr. XXXL
Planam
3166-XXXL
€ 31,15*
€ 37,07
Ähnlich
Frosty Blouson marine/kornblau Gr. M
Planam
3165-M
€ 28,30*
€ 33,68
Ähnlich
Frosty Blouson marine/kornblau Gr. S
Planam
3165-S
€ 28,30*
€ 33,68
Ähnlich
Frosty Blouson marine/kornblau Gr. XL
Planam
3165-XL
€ 28,30*
€ 33,68
Ähnlich
Frosty Blouson marine/kornblau Gr. XXL
Planam
3165-XXL
€ 28,30*
€ 33,68
Ähnlich
Frosty Blouson marine/kornblau Gr. XXXL
Planam
3165-XXXL
€ 31,15*
€ 37,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG