Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-303000406 Herst.-Nr.: 303000406 EAN/GTIN: 4005337075642 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Dampfstation STEAMTEC 5 IH
- Steamtec Dampfreiniger
- Dampfreiniger sind die effizienteste Methode Schmutz ohne den Einsatz von Chemie zu entfernen.
- In einem Arbeitsgang können in Küche, Bad und WC Schmutzablagerungen entfernt und Oberflächen desinfiziert werden.
- Die Steamtec-Geräte eignen sich zur Reinigung von Böden, Fenstern, Polstern.
- Edelstahlboiler
- kontinuierlicher Druck
- hoher Druck und hohe Temperaturen sorgen für hohe Reinigungseffizienz
- einfache Bedienung
- erfüllt alle Normen und ist sehr sicher in der Anwendung
- große Hinterräder und eine vordere Laufrolle sorgen für leichtes Handling
- die kompakten Geräte sind leicht zu verstauen und nehmen wenig Platz in Anspruch
- umfangreiches Zubehör ist Standard
- Heizleistung: 1,5 kW
- Dampftemperatur: 140° (Kessel)
- max. Dampfdruck: 3,5 bar (Boiler)
- elektr. Anschluss: 220 - 240 V / 50 Hz
- Behältervolumen: 0,7 + 1,5 l
- Gewicht: 4,6 kg
- Lieferumfang: Adapter, Bodendüse, Fensterdüse, Punktstahldüse, Reinigungstuch, Trichter, 2 x Verlängerungsrohre
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dampfsauger, Düsen_Nilfisk, Verlängerungsrohr_Nilfisk, Nilfisk, Nilfisk-ALTO, Sprühextraktionsgerät, Sprühgerät, Extraktionsgerät, HOME CLEANER, Dampfstation, STEAMTEC, Bodenreiniger, Bodenreinigung, Teppichreiniger, Bügeleisen, Haus&Garten |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  | € 8,50* | – | € 355,00* |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  | € 5,95* | ab € 352,55* | € 370,18* |  |  |  | Lager 415 | |  |  |  |  | Frei Haus | – | € 396,47* |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | € 8,50* | – | € 419,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Lager 415 |  | Versand von Lager 415 |  |  |  | | Lieferzeit: | 4 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 35,00* | € 6,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 35,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 415 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis |  | Sonstiges |  | | | ab € 23,47* | Sonstiges |  | | | ab € 36,92* | Sonstiges | | | | ab € 5,41* | Sonstiges | | | | ab € 5,96* | Sonstiges | | | | ab € 113,76* | Sonstiges | | | | ab € 271,72* | Sonstiges | | | | ab € 193,03* | Sonstiges | | | | ab € 352,55* | Sonstiges | | | | ab € 268,59* | Sonstiges | | | | ab € 11,57* | Sonstiges |  | | | ab € 14,16* | Sonstiges |  | | | ab € 11,13* | Sonstiges |  | | | ab € 9,82* | Sonstiges | | | | ab € 4,78* | Sonstiges |  | | | ab € 6,84* | Sonstiges | | | | ab € 10,17* | Sonstiges | | | | ab € 1,99* | Sonstiges |  | | | ab € 24,61* | Sonstiges |  | | | ab € 1,73* | Sonstiges |  | | | ab € 9,73* | Sonstiges | | | | ab € 38,71* |
|  |  |
|