Produktinformationen von Baupunkt-Hain |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-22410610-1 Herst.-Nr.: 22410610 EAN: 4019502334472 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Überstieg 45° stationär, 10 Alu-Profilstufen 600 mm mit Handlauf
- Stufenbreite 600 mm
- Treppenneigung 45°
- serienmäßig mit Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar
- Geländer an der Plattform 1100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste
- Podestlänge 500 mm, Verlängerung im Raster von 100 mm
- bei Verwendung von Alu-Riffelblech sind Zwischenabmessungen möglich
- Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt
- Alu-Profilstufen 250 mm tief
- Standardausführung mit Bodenwinkel unten, Verschraubung zwingend
- auf Wunsch mit Einhängehaken oder Auflagewinkel gegen Aufpreis
- bei Wandmontage sind Befestigungskonsolen zu verwenden (siehe Zubehör)
- Podestausstieg wahlweise links oder rechts
- äußere Treppenbreite einschließlich Handlauf = Stufenbreite + 100 mm
- der Versand erfolgt in werksseitig vormontierten Baugruppen
- senkrechte Höhe = lichte Höhe + 120 mm
- Stufenzahl: 10
- senkrechte Höhe: 1,95 m
- Traversenbreite: 1,70 m
- Ausladung: 4,25 m
- Gesamtbelastbarkeit: 300 kg
- Stufenbelastung: 150 kg
- Gewicht: 85,0 kg
Weitere Informationen:  |  | Hinweis: | Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe ist ausgeschlossen. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Überstiegbrücke, Treppe, Aufstieg, Handlauf, Alustufen, Stahlstufen, Gitterroststufen, Profilstufen, 45°, Podesttreppe, Treppenpodest, Podest, Podesttreppe |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 21,38* | € 25,44 | Zubehör |  | | | € 144,40* | € 171,84 | Zubehör |  | | | € 121,60* | € 144,70 | Zubehör |  | | | € 132,05* | € 157,14 | Zubehör | | | | € 21,38* | € 25,44 | Zubehör | | | | € 16,15* | € 19,22 | Zubehör | | | | € 18,05* | € 21,48 | Zubehör |  | | | € 65,08* | € 77,45 | Zubehör |  | | | € 65,08* | € 77,45 | Zubehör |  | | | € 65,08* | € 77,45 | Zubehör |  | | | € 28,50* | € 33,92 | Zubehör |  | | | € 33,73* | € 40,14 | Zubehör |  | | | € 28,50* | € 33,92 | Zubehör |  | | | € 394,25* | € 469,16 | Zubehör |  | | | € 371,45* | € 442,03 | Zubehör |  | | | € 382,85* | € 455,59 | Zubehör |  | | | € 55,10* | € 65,57 | Zubehör |  | | | € 132,05* | € 157,14 | Zubehör |  | | | € 132,05* | € 157,14 | Zubehör |  | | | € 132,05* | € 157,14 | Zubehör |  | | | € 96,90* | € 115,31 | Zubehör |  | | | € 85,98* | € 102,32 | Zubehör |  | | | € 91,68* | € 109,10 |
|  |  |
|
 |
|
|