Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bundhose CANVAS braun/schwarz Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Bundhose CANVAS braun/schwarz Gr. 44
Artikel-Nr.:  415-2126-44
Hersteller:  Planam
Herst.-Nr.:  2126-44
EAN:  4030913052670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Planam
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
  • Alle Artikel sind bereits um 5%* im Preis gesenkt**
  • Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008

Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!

*  Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**  Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.

Artikeldetails:

  • CANVAS 320
  • Knietaschen aus Cordura
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura
  • Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und an den Taschenpatten
  • doppelte Maßstabtasche aus Cordura
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen und aufgesetzter Handytasche
  • Gummizug im Bund, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Reißverschluss im Hosenschlitz
  • atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest
  • besonders beanspruchte Stellen mit extrem reiß- und scheuerfestem Cordura-Gewebe verstärkt
  • Grundgewebe: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 320 g/qm
  • Verstärkungen: 100% Original "Cordura by DuPont"
  • Farben: braun / schwarz
  • Gr. 44
... > Berufsbekleidung Herren > Canvas 320 > CANVAS Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Hose, Latzhose, Arbeitshose, Polyester, Mischgewebe, flammhemmend, Schweißerschutz, Schutz für hitzexponierte Industriearbeiter, Wetterschutz, Warnschutz, Chemikalienschutz, elektrostatische Eigenschaften, Regenkleidung, Sommerkleidung, Kniepolster
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
€ 6,95*
€ 16,15*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Planam
9901027
€ 3,66*
€ 4,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG