Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Bundhose CANVAS khaki/schwarz Gr. 50
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Baupunkt-Hain
Artikel-Nr.:
415-2125-50
Hersteller:
Planam
Herst.-Nr.:
2125-50
EAN:
4030913051864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Planam
Artikeldetails:
CANVAS 320
Knietaschen aus Cordura
2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura
Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und an den Taschenpatten
doppelte Maßstabtasche aus Cordura
links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen und aufgesetzter Handytasche
Gummizug im Bund, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Reißverschluss im Hosenschlitz
atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest
besonders beanspruchte Stellen mit extrem reiß- und scheuerfestem Cordura-Gewebe verstärkt
Grundgewebe: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 320 g/qm
Verstärkungen: 100% Original "Cordura by DuPont"
Farben: khaki / schwarz
Gr. 50
... >
Berufsbekleidung Herren
>
Canvas 320
>
CANVAS Bundhose
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsbekleidung
,
Arbeitsschutzbekleidung
,
Berufsbekleidung
,
Schutzkleidung
,
Hose
,
Latzhose
,
Arbeitshose
,
Polyester
,
Mischgewebe
,
flammhemmend
,
Schweißerschutz
,
Schutz für hitzexponierte Industriearbeiter
,
Wetterschutz
,
Warnschutz
,
Chemikalienschutz
,
elektrostatische Eigenschaften
,
Regenkleidung
,
Sommerkleidung
,
Kniepolster
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 Tage
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
4 Tage
€ 6,95*
€ 17,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Baupunkt-Hain
Versand
von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Baupunkt-Hain
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Kniepolster 1 Paar
Planam
9901027
€ 3,85*
€ 4,58
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG