Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Warnschutz Parka uni orange Gr. S
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Baupunkt-Hain
Artikel-Nr.:
415-2053-S
Hersteller:
Planam
Herst.-Nr.:
2053-S
EAN:
4030913018904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parka
Planam
Warnschutzparka
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
Alle Artikel sind bereits um
5%
*
im Preis gesenkt
**
Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008
Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!
*
Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**
Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.
Artikeldetails:
Warnwetterschutz
wasserdicht durch PU beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
Kapuze im Kragen einrollbar
herausnehmbares Innenfutter
Handytasche
Material: 100% Polyester, PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
Reflexband: 3M Scotchlite 8910
PSA nach EN 471 Richtlinie 89/686/EEC
PSA nach EN 343 Richtlinie 89/686/EEC
MTL-Baumusterbescheinigung
25 Wäschen garantiert
Farben: orange
Gr. S
... >
Schutzbekleidung
>
Warn-/Wetterschutzbekleidung
>
Warnschutz Parka uni
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsbekleidung
,
Arbeitsschutzbekleidung
,
Berufsbekleidung
,
Schutzkleidung
,
Hose
,
Latzhose
,
Arbeitshose
,
Polyester
,
Mischgewebe
,
flammhemmend
,
Schweißerschutz
,
Schutz für hitzexponierte Industriearbeiter
,
Wetterschutz
,
Warnschutz
,
Chemikalienschutz
,
elektrostatische Eigenschaften
,
Regenkleidung
,
Sommerkleidung
,
Kniepolster
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 Tage
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
4 Tage
€ 6,95*
€ 36,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Baupunkt-Hain
Versand
von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Baupunkt-Hain
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Warnschutz Parka uni orange Gr. L
Planam
2053-L
€ 36,20*
€ 43,08
Ähnlich
Warnschutz Parka uni orange Gr. M
Planam
2053-M
€ 36,20*
€ 43,08
Ähnlich
Warnschutz Parka uni orange Gr. XL
Planam
2053-XL
€ 36,20*
€ 43,08
Ähnlich
Warnschutz Parka uni orange Gr. XXL
Planam
2053-XXL
€ 36,20*
€ 43,08
Ähnlich
Warnschutz Parka uni orange Gr. XXXL
Planam
2053-XXXL
€ 39,90*
€ 47,48
Ähnlich
Warnschutz Parka uni orange Gr. XXXXL
Planam
2053-XXXXL
€ 39,90*
€ 47,48
Ähnlich
Warnschutz Pilotenjacke uni orange Gr. L
Planam
2043-L
€ 34,68*
€ 41,27
Ähnlich
Warnschutz Pilotenjacke uni orange Gr. M
Planam
2043-M
€ 34,68*
€ 41,27
Ähnlich
Warnschutz Pilotenjacke uni orange Gr. S
Planam
2043-S
€ 34,68*
€ 41,27
Ähnlich
Warnschutz Pilotenjacke uni orange Gr. XL
Planam
2043-XL
€ 34,68*
€ 41,27
Ähnlich
Warnschutz Pilotenjacke uni orange Gr. XXL
Planam
2043-XXL
€ 34,68*
€ 41,27
Ähnlich
Warnschutz Pilotenjacke uni orange Gr. XXXL
Planam
2043-XXXL
€ 38,19*
€ 45,45
Ähnlich
Warnschutz Pilotenjacke uni orange Gr. XXXXL
Planam
2043-XXXXL
€ 38,19*
€ 45,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG