Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnschutz Rallyekombination orange/marine Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Baupunkt-Hain
Warnschutz Rallyekombination orange/marine Gr. 46
Artikel-Nr.:  415-2036-46
Hersteller:  Planam
Herst.-Nr.:  2036-46
EAN:  4030913018560
Artikeldatenblatt
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
  • Alle Artikel sind bereits um 5%* im Preis gesenkt**
  • Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008

Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!

*  Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**  Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.

Artikeldetails:

  • Warnschutz Tristep
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Patte, Klettverschluss und integrierter Handytasche
  • Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche auf linkem Oberschenkel
  • doppelte Maßstabtasche auf rechtem Oberschenkel
  • Knieverstärkung, Einschubtaschen für Kniepolster
  • 2 Seiteneingriffe
  • rechte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
  • 1 Innentasche
  • Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte
  • vierfach Luftösen unter den Achseln
  • Ärmelbündchen justierbar mit Druckknopf
  • 2 Golffalten am Rückenteil
  • Material: orange: 85% Polyester, 15% Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/qm
  • Material: marine: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 320 g/qm
  • Dreifach-Nähte für höchste Belastbarkeit und Lebensdauer
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • Reflexband: 3M Scotchlite 8910
  • PSA nach EN 471 Richtlinie 89/686/EEC, MTL-Baumusterbescheinigung
  • 25 Wäschen garantiert
  • Farben: orange / marine
  • Gr. 46
... > Schutzbekleidung > Warnschutzbekleidung > Warnschutz Rallyekombination kontrast
Weitere Suchbegriffe: Rallyekombination, Warnbekleidung, Warnkleidung, Warnlatzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzbekleidung, Warnschutzlatzhose, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Hose, Latzhose, Arbeitshose, Polyester, Mischgewebe, flammhemmend, Schweißerschutz, Schutz für hitzexponierte Industriearbeiter, Wetterschutz, Warnschutz, Chemikalienschutz, elektrostatische Eigenschaften, Regenkleidung, Sommerkleidung, Kniepolster
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain 4 Tage € 6,95* € 50,35*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  50,35* €  59,92 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,95*
ab € 250,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör Kniepolster 1 Paar
Planam
9901027
€ 3,66* € 4,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG