Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trassenwarnband grün "Achtung Abwasser" 250 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Baupunkt-Hain
Trassenwarnband grün "Achtung Abwasser" 250 m
Artikel-Nr.:  415-20228
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016092202280
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
  • Alle Artikel sind bereits um 5%* im Preis gesenkt**
  • Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008

Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!

*  Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**  Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.

Artikeldetails:

  • Trassenwarnband gelb "Achtung Abwasser" 250 m
  • Beschriftung: Achtung Abwasser
  • Farbe: grün
  • Bandbreite: 40 mm
  • Länge: 250 m
... > Industriebedarf / Betriebsbedarf > Baustellensicherung > Absperrband und Trassenwarnband
Weitere Suchbegriffe: Markierungsband
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain 5 Tage € 6,95* € 6,97*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,97* €  8,29 pro Stück
ab 5 Stück €  6,62* €  7,88 pro Stück
ab 10 Stück €  6,27* €  7,46 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,95*
ab € 250,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Absperrband EURO rot/weiß 500 m, 10 Stück
k.A.
€ 75,91* € 90,33
Ähnlich
Absperrband rot/weiß 100 m, 10 Stück
k.A.
€ 34,95* € 41,59
Ähnlich
Absperrband rot/weiß 250 m, 10 Stück
k.A.
€ 53,35* € 63,49
Ähnlich
Absperrband rot/weiß 500 m, 10 Stück
k.A.
€ 76,00* € 90,44
Ähnlich
Markierungsband rot/weiß 66 m
k.A.
€ 5,63* € 6,70
Ähnlich
Markierungsband schwarz/gelb 66 m
k.A.
€ 5,63* € 6,70
Ähnlich
Trassenwarnband blau "Achtung Wasserleitung" 250 m
k.A.
€ 6,97* € 8,29
Ähnlich
Trassenwarnband gelb "Achtung Dt. Telekom Kabel" 250 m
k.A.
€ 26,03* € 30,98
Ähnlich
Trassenwarnband gelb "Achtung Gasleitung" 250 m
k.A.
€ 6,97* € 8,29
Ähnlich
Trassenwarnband gelb "Achtung Hochspannungskabel" 250 m
k.A.
€ 6,97* € 8,29
Ähnlich
Trassenwarnband gelb "Achtung Kabel" 250 m
k.A.
€ 6,97* € 8,29
Ähnlich
Trassenwarnband gelb "Achtung Niederspannung" 250 m
k.A.
€ 6,97* € 8,29
Ähnlich
Trassenwarnband gelb "Achtung Starkstrom" 250 m
k.A.
€ 6,97* € 8,29
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG