Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Auffangsystem Set 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Baupunkt-Hain
Auffangsystem Set 2
Artikel-Nr.:  415-17431
Hersteller:  Artex
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016092174310
Suchbegriffe:
Absturzsicherungsset
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
  • Alle Artikel sind bereits um 5%* im Preis gesenkt**
  • Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008

Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!

*  Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**  Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.

Artikeldetails:

  • Auffangsystem Set 2
  • mit Auffanggurt AX 20 EN 361 mit Rückenfangöse und 2 Brustschlaufen
  • mit Seilkürzer ASK 1 mit 15 m Seil EN 353-2
  • mit Verbindungsmittel 2 m mit Kantenschutz
  • Gerätekoffer aus Stahlblech
  • Bedienungsanleitung
... > BauPunkt Hain > Schutzbekleidung und Arbeitsschutz > Absturzsicherung
Weitere Suchbegriffe: Auffangsystem, Auffanggurt, Sicherheitsgurt, Sicherheitsseil, Falldämpfer, Verbindungsmittel, Auffangsystem, Seilkürzer
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain 5 Tage € 6,95* € 145,59*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  145,59* €  173,25 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,95*
ab € 250,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Auffanggurt DIN 7478 mit 1 Fangöse
Artex
€ 33,09* € 39,38
Zubehör
Auffanggurt DIN 7478 mit 3 Fangösen
Artex
€ 46,32* € 55,12
Zubehör
Auffanggurt VARIO 2000 mit 4 Fangösen
Artex
€ 68,88* € 81,97
Zubehör
Gerätekoffer für Auffanggurt
Artex
€ 20,19* € 24,03
Zubehör
Haltegurt / Sicherheitsgurt 1,4 m
Artex
€ 41,97* € 49,94
Zubehör
Seilkürzer / mitlaufendes Auffanggerät 10 m
Artex
€ 79,97* € 95,16
Zubehör
Seilkürzer / mitlaufendes Auffanggerät 15 m
Artex
€ 87,88* € 104,58
Zubehör
Seilkürzer / mitlaufendes Auffanggerät 20 m
Artex
€ 93,34* € 111,07
Zubehör
Sicherheitsseil 10 m
Artex
€ 32,30* € 38,44
Zubehör
Sicherheitsseil 15 m
Artex
€ 42,12* € 50,12
Zubehör
Sicherheitsseil 20 m
Artex
€ 51,47* € 61,25
Zubehör
Verbindungsmittel mit Falldämpfer 1,5 m
Artex
€ 36,34* € 43,24
Zubehör
Verbindungsmittel mit Falldämpfer 2,0 m
Artex
€ 36,74* € 43,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG