Produktinformationen von Baupunkt-Hain |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-126139227 Herst.-Nr.: 126139227 EAN: 5703887100584 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Hochdruckreiniger C 110.2-5 X-TRA
- COMPACT - der robuste und kompakte Hochdruckreiniger für Haus und Garten
- handlich und unkompliziert - für Reinigungsaufgaben rund um´s Haus mit geringer Anwendungshäufigkeit
- Aluminiumpumpe
- Automatik Start/Stop
- Click&Clean Düsenkonzept für den schnellen und einfachen Düsenwechsel
- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches
- Druck: 10-110 bar / 1-11 MPa
- max. Wasserleistung: 310-440 l/h
- max. Zulauftemperatur: 40° C
- elektr. Anschluss: 230 V / 6,1 A
- Abmessungen: 246 x 269 x 635 mm
- Gewicht: 6,7 kg
- Lieferumfang: C&C Tornado Düse, C&C Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Stahlrohr, C&C Schaumsprüher mit Flasche
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HD-Reiniger, HD Reiniger, Kärcher, Kaltwasser, Wap, Alto, KEW |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 22,42* | € 26,68 | Zubehör |  | | | € 22,42* | € 26,68 | Zubehör |  | | | € 49,21* | € 58,56 | Zubehör |  | | | € 49,21* | € 58,56 | Zubehör | | | | € 49,78* | € 59,24 | Zubehör | | | | € 66,41* | € 79,03 | Zubehör | | | | € 15,77* | € 18,77 | Zubehör |  | | | € 32,49* | € 38,66 | Zubehör | | | | € 25,46* | € 30,30 |
|  |  |
|
 |
|
|